メカニカル部品 :「絶縁測定」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 ファン-
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)60 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ 適合[ギヤヘッド]GN-k 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.14 コンデンサ容量(μF)1.5 温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm])6 定格トルク(mN・m[gfcm])12/10 配線方式リード線 ファン- 定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

オリエンタルモーターインダクションモーター
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ 適合[ギヤヘッド]GN-k 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)13 コンデンサ容量(μF)1.5 温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm])8 定格トルク(mN・m[gfcm])9.5/8 配線方式リード線 ファン- 定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
1個
5,998 税込6,598
欠品中

オリエンタルモーターインダクションモーター
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ 適合[ギヤヘッド]GN-k 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.07 コンデンサ容量(μF)0.35 温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm])7 定格トルク(mN・m[gfcm])8 配線方式リード線 ファン- 定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
1個
6,298 税込6,928
26日以内出荷

電源単相 モーター取付角寸法(mm)90 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
8,498 税込9,348
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。
仕様●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min;三相200 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1550 r/min;三相220 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min;三相230 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min●起動トルク (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m;三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m●過熱保護装置タイプ:サーマルプロテクタ(自動復帰型)●電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.5 A;三相200 V / 60 Hz / 0.43 A;三相220 V / 60 Hz / 0.45 A;三相230 V / 60 Hz / 0.46 A 付属品モーター:なし 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×200 質量(kg)2.7 タイプリード線 出力60 W 温度上昇ギヤヘッドまたはそれと同等の放熱板を装着し、常温常湿において定格運転後、抵抗法で巻線温度上昇を測定した値が80 ℃以下(三相タイプは70 ℃以下)です。 保護等級IP20 使用周囲温度(℃)単相100 V、単相200 V、三相200 V:‐10 ~ +50 (凍結のないこと)、その他の電圧:‐10 ~ +40 (凍結のないこと) 使用周囲湿度85 %以下(結露のないこと) 耐熱クラス130(B) 絶縁耐圧常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kV(三相380/400/415 VはAC2.0 kV)を1分間印加しても異常を認めません。 取付角寸法(mm)90 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:130±5 ℃、復帰:85±20 ℃ 絶縁抵抗常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 時間定格連続
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング