メカニカル部品 :「置き床 脚」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1000 質量(kg)10.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-62 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)80 フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
18,000 税込19,800
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)10 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-40 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
56,400 税込62,040
7日以内出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)7 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-33 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
44,600 税込49,060
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)4.7 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-32 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
34,100 税込37,510
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)5 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-38 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
36,100 税込39,710
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)8.2 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-36 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
49,100 税込54,010
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)5.5 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-35 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
36,800 税込40,480
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)13.6 ローラー幅(mm)500 アズワン品番64-7985-46 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)25 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
67,800 税込74,580
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)11.8 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-43 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
62,300 税込68,530
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)5.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-41 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
43,900 税込48,290
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)10.2 ローラー幅(mm)500 アズワン品番64-7985-45 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)25 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
60,700 税込66,770
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)8.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-42 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
58,500 税込64,350
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)21.8 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-64 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)80 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
34,100 税込37,510
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1500 質量(kg)16 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-57 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)300(床置)
1台
29,300 税込32,230
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)18.8 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-61 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)94 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
31,200 税込34,320
7日以内出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)21.2 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-58 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
37,700 税込41,470
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1500 質量(kg)16.3 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-63 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)80 フレーム荷重(kg)300(床置)
1台
26,400 税込29,040
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1000 質量(kg)9.2 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-53 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
19,800 税込21,780
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1000 質量(kg)9.4 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-59 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)94 フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
16,200 税込17,820
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)18.4 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-55 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
35,000 税込38,500
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1500 質量(kg)13.8 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-54 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)300(床置)
1台
27,100 税込29,810
7日以内出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)6 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-29 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
44,600 税込49,060
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)5.1 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-26 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
39,600 税込43,560
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)11.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-31 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
72,300 税込79,530
7日以内出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-30 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
58,500 税込64,350
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)7.6 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-27 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
51,900 税込57,090
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング