メカニカル部品 :「軸受油」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード

商品豆知識

244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。 シール部はオイルシールを使用しています。
1個
27,900 税込30,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

軸受部を二分割構造とし、短時間でユニットの交換が可能です。 軸受部の材質は含油メタルです。
材質(軸受)含油メタル
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイズ(mm)d1:90、L:71、D3:130、C:20【EA966KC-220用】軸受用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
呼び番号H320
1個
6,150 税込6,765
8日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸受用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
1個
1,630 税込1,793
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,790 税込9,669
8日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
取扱い終了
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
43 税込47
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
取扱い終了
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑 種別#80ブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
51 税込56
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング