メカニカル部品 :「近赤外線カメラ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アートレイUSB2.0 近赤外線カメラ
エコ商品
・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)110 種類カメラ本体 電源電圧USBポートより給電 センサー浜松ホトニクス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7 シャッターグローバル 検出波長380~1000nm 撮像素子CMOSセンサ カラーモードカラー 画素数130万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024 フレームスピード(fps)8 レンズマウントCマウント 撮像画積(mm)9.427×7.578
1台
139,800 税込153,780
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アートレイUSB2.0 インガス(InGaAs)カメラ
エコ商品
電源電圧(V)DC12(ACアダプタ付属) シャッターグローバル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598,000 税込1,757,800
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)110 電源電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
1台
68,980 税込75,878
16日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L-836 USBカメラ ホーザン 動画あり
ホーザンUSBカメラ
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200 種類カメラ本体 消費電力(W)0.35 電源DC5V(USB) コード長さ(m)1.8 センサータイプ1/2.5型 有効画素数最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタUSB 2.0(出力) 撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5105-27 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)最大30 レンズマウントCマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

アートレイUSB3.0 インガス(InGaAs)カメラ
エコ商品
可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影 種類カメラ本体 レンズマウントCマウント センサータイプInGaAsセンサー 波長(nm)400~1700 インターフェースUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098,000 税込1,207,800
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)110 電源電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アートレイUSB2.0 インガス(InGaAs)カメラ
エコ商品
可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影 仕様冷却機能:なし 質量(g)140 外形寸法(mm)50.0×47.0×49.7 電源USBバスパワー 波長(nm)400~1700 インターフェースUSB3.0 解像度640×512(出力) RoHS指令(10物質対応)対応 撮像画積(mm)3.2×2.56(有効)
1個
959,800 税込1,055,780
62日以内出荷

アートレイUSB2.0 CMOS 超小型カメラ
エコ商品
種類カメラ本体 レンズマウントM12×P0.5メス センサーCMOS・アプティナ 電源電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)110 電源電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガピクセル対応。近赤外対応。非球面レンズ。RoHs対応
仕様●イメージャーサイズ:1/2.7●バックフォーカス(in air)(mm):8.08●フォーカス範囲:2.0m~∞●励磁:バイポーラ駆動方式●対応波長:可視光域~近赤外域●画角(水平×垂直):[1/2.7型]40.2°×22.6°(Wide)・6.6°×3.8°(Tele)、[1/3型]33.5°×25.1°(Wide)・5.6°×4.2°(Tele)、[1/4型]25.1°×18.8°(Wide)・4.2°×3.2°(Tele) 焦点距離(mm)8~50 操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリス 絞りF/1.6~close マウントCS RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~60 動作電圧(V)3.0~5.0
1個
53,980 税込59,378
15日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります