メカニカル部品 :「重量物」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
1,532件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 材質スチール製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:60kg トラスコ品番465-8973 質量(kg)11.8 ホイール幅(mm)13
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:60kg トラスコ品番465-8990 質量(kg)11.3 ホイール幅(mm)13
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチールホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:60kg トラスコ品番465-8981 質量(kg)15 ホイール幅(mm)13
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:60kg トラスコ品番465-9007 質量(kg)13 ホイール幅(mm)13
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

重量用に適しています。 Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。
用途重量物の搬送に ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール 耐荷重(kg)40/ホイール1個 ホイール幅(mm)9
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤFR7620
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ピッチ(mm)100 材質/仕上フレーム:スチール、シャフト:スチール 肉厚(mm)4.2 ローラー径(Φmm)76.3 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤFR7620
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)76.3 仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)4.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1260
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 形状ボルト付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:100kg トラスコ品番461-1209 質量(kg)18.42 ホイール幅(mm)13
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷

ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)30 材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:160kg トラスコ品番461-0997 質量(kg)15.6 ホイール幅(mm)50
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷

ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)30 材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:160kg トラスコ品番461-0989 質量(kg)7.8 ホイール幅(mm)50
1本
16,980 税込18,678
10日以内出荷

ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:100kg トラスコ品番461-1161 質量(kg)16.19 ホイール幅(mm)13
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷

ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)30 材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチール ピッチ(mm)35 仕様ホイール1個当たりの荷重:160kg トラスコ品番461-0971 質量(kg)29.0 ホイール幅(mm)50
1本
55,980 税込61,578
10日以内出荷

ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:100kg トラスコ品番461-1187 質量(kg)12.12 ホイール幅(mm)13
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷

ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:100kg トラスコ品番461-1144 質量(kg)10.79 ホイール幅(mm)13
1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷

ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:100kg トラスコ品番461-1136 質量(kg)9.71 ホイール幅(mm)13
1本
15,980 税込17,578
10日以内出荷

ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)30 材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチール ピッチ(mm)35 仕様ホイール1個当たりの荷重:160kg トラスコ品番461-0962 質量(kg)19.4 ホイール幅(mm)50
1本
39,980 税込43,978
10日以内出荷

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8 材質(ローラー部)AL ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)AL フレーム幅(mm)25 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。 従来品より能力アップで本体重量ダウン 装置の軽量化に役立ち輸送コストを減らせます。
用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。 材質/仕上本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレス ピッチ(mm)40 ストローク(mm)4 高さ(mm)36 幅(mm)38
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

AWS-16 メガスライダー フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションメガスライダー
転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め トラスコ品番828-3202 材質スチール製 質量(kg)15.5 許容荷重(kg)16000 直径(Φmm)220 高さ(mm)65
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷

フリーベアスライダー フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアスライダー
従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め 幅(mm)145.16 質量(kg)3 許容荷重(kg)1000 高さ(mm)50 奥行(mm)72
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー浮上式フリーベアユニット フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションエアー浮上式フリーベアユニット
AFU2525シリーズはボール個数1~18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。 エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め 材質スチール製 幅(mm)25 高さ(mm)25 ストローク(mm)3
1本
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションエアー浮上式フリーベアユニット
T溝挿入型と比べて負荷能力が高いため、金型セット時の位置決め用として大型機械での使用に適しています。エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。AFU5050シリーズはボール個数1~18個までありますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結もできますのでボール個数18個以上でも対応可能です。
用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。 材質スチール
1本ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:100kg トラスコ品番461-1195 質量(kg)14.74 ホイール幅(mm)13
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷

ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:100kg トラスコ品番461-1179 質量(kg)11.05 ホイール幅(mm)13
1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター 仕様上向き下向き兼用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8 材質(ローラー部)SRK30 ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
26,980 税込29,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30
1台
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1188種類の商品があります)

特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100
1個
3,867 税込4,254
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8 材質(ローラー部)AL ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)AL フレーム幅(mm)25 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)3
1台
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30
1台
10,980 税込12,078
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1980種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8 ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6 材質(ローラー部)SUS ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SUS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2
1台
65,980 税込72,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20 材質(ローラー部)SRK30 ベアリングマシンベアリング 材質(フレーム)SS
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります