メカニカル部品 :「重量物移動用」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
(ウルトラスライド-SL UHMW-PEベース)。低摩擦グレード。【特長】。搬送物高速化、詰り改善等の効果が期待。・超高分子量PEテープ(一般グレード)と比較して摩擦摩耗性を大幅に改善(メーカー比)。・摩擦係数と剥離性はPTFEとほぼ同等。・剥離紙付きの為、施工性に優れます
用途【用途】。・飲料搬送装置(瓶・缶・PETボトル搬送ライン)の摺動資材。・ヘルスケア用品生産ライン(容器等)の摺動資材。・物流搬送装置の摺動資材。・包装梱包機械の摺動資材。・重量物移動時の下敷き
厚さ(mm)0.28
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.99MB)
従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め
幅(mm)145.16
質量(kg)3
許容荷重(kg)1000
高さ(mm)50
奥行(mm)72
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-S型の特長】・切削加工品となり、重荷重にも十分に耐える強度を持っています。・主に重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレス等の送り込み箇所、コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点用として使用されています。
仕様上向き用
材質【キャップ】SUS304【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製
タイプ切削製品・フランジタイプ
シリーズIS-S
対象上向き用
パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。
取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫
高さ(mm)120
奥行(mm)180
間口(mm)400
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS型の特長】・切削加工品となり、重荷重にも十分に耐える強度を持っています。・主に重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレス等の送り込み箇所、コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点用として使用されています。
仕様上向き用
タイプ切削製品・フランジタイプ
シリーズIS
対象上向き用
・コンベアシステムの屈折、曲線、交差点、回転、分岐点用。また各種重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレスなどの送り込み、タービンなどでの防振装置用にも最適です。切削加工品ですから、重荷重にも十分耐える強度を持ち、点接触の機構は精密で頑丈です。
・重量物も手軽に360度方向に移動できる、摩擦係数の少ない点接触です。錆対策に万全なオールステンレス製のIS-S型もあります。
・360度自由に動く必要性の無い場合、あるいはある程度方向性を制御したい場合に適したタイプです。また摩擦係数が少なく、長いストローク運動が得られるのも大きな特徴です。主な用途は、ターンテーブルおよび重量物の移動用滑り面、送り込み装置用、ピストン運動におけるストロークおよび運搬台車用等が考えられます。
・一定方向の移動がある程度制御できます。
・基本型は高さを低く押さえてあります。
仕様上下兼用
切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。
重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。
K-143-5SNMは極小タイプです。
用途コンベアシステム・ターンテーブル
材質(ケース)ステンレス(SUS304)
材質(ボール)ステンレス軸受鋼(SUS440C)
・全方向への動きができます。当然直角(90度)に方向転換できる、大変使い勝手の良い製品です。重量物の搬送にも優れ、例えば1000kgのものを約15kgの力で動かせます。主な用途は、重量物を移動、方向転換するための台車用ですが、コンピュータルーム等デリケートな環境を維持するための免震床用にも最適です。
・取付が簡単です。
・IK-51を4ヶ使用、荷重1000kg、相手レール硬度HRC55位の時、始動抵抗は約15kgです。
・材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。
・ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IA-R型の特長】・アルミニウムとステンレスを組み合わせておりますので、製品重量が軽いのが特長です。・主に航空施設でのエアカーゴ等の搬送箇所に使用されています。・IA-R型は重量用となります。・内部の構造上、下向きでの使用は不可となります。
仕様上向き用
材質【サブボール】SUS440C【ボール受け】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(A)】C7【概要】アルミ製
タイプ切削製品・フランジタイプ
シリーズIA-R
対象上向き用
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様下向き用
材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製
タイプ切削製品・フランジタイプ
シリーズIK
対象下向き用
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様下向き用
材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製
タイプ切削製品・フランジタイプ
シリーズIK
対象下向き用
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。【IK-NM型の特長】・IK型イグチベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意くださいますようお願いいたします。・IK-SNM型につきましては、オールステンレス製となります。
仕様下向き用
タイプ切削製品・ボルトタイプ
シリーズIK-NM
対象下向き用
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK-N型の特長】・IK型イグチベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意くださいますようお願いいたします。・IK-SNM型につきましては、オールステンレス製となります。
仕様下向き用
材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】S45C【概要】スチール製
タイプ切削製品・ボルトタイプ
シリーズIK-N
対象下向き用
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様下向き用
材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製
高さ(mm)33
タイプ切削製品・フランジタイプ
シリーズIK
最大使用荷重60(kgf)
対象下向き用
自重(kg)0.37
ボール径(inch)Φ3/4"
フランジサイズ(mm)□55.0
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。