メカニカル部品 :「鏡 工作」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機顕微鏡用TVアダプタ
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)0.06 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

中央精機F型心出顕微鏡
エコ商品
心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。
電源LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能) 精度(mm)心出:±0.005(出荷時) 総合倍率20× 光源白色LED照明 作動距離(mm)(W.D.)55 接眼レンズWF10× 対物レンズ2X 目盛板同心円十字線(ピッチ0.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)8
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)0.06 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)0.06 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)0.06 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)0.06 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

中央精機目盛板 クロス
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1 寸法(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

中央精機接眼レンズ20倍 サークル付
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20 視野12mm 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10 視野18mm 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

中央精機接眼レンズ10倍 サークル付
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10 視野18mm 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

中央精機S型スタンド
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法(鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向1方向(垂直方向) 移動量(mm)20
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機目盛板 クロスミクロ
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1 寸法(Φmm)19 1目盛(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

中央精機目盛板 スタンダード
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1 寸法(Φmm)19 1目盛(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

中央精機目盛板 クロスミクロ2
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1 寸法(Φmm)19 1目盛(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

中央精機接眼レンズ10倍 クロス付
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10 視野18mm 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20 視野12mm 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10 視野18mm 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

中央精機目盛板 サークル
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1 ピッチ(mm)(同心円)0.5 寸法(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

中央精機接眼レンズ20倍 クロス付
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20 視野12mm 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20 視野12mm 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20 視野12mm 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10 視野18mm 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

中央精機接眼レンズ
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。目盛板は組み込んで出荷いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機N型スタンド
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg)1.0 寸法(鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XYZ軸3方向 移動量(mm)X軸20、Y軸30、Z軸55
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

中央精機対物レンズ 5×
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様(N.A)0.10 倍率(倍)5 分解能(μm)3.05 焦点距離(mm)25.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

中央精機対物レンズ
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。 取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様N.A.:0.02 倍率0.5× 分解能(μm)15.17 焦点距離(mm)122 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

中央精機対物レンズ 1×
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様(N.A)0.03 倍率(倍)1 分解能(μm)10.11 焦点距離(mm)83.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

中央精機対物レンズ
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。 取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様N.A.:0.07 倍率5X 分解能(μm)4.33(計算値) 焦点距離(mm)38.6
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

中央精機対物レンズ 3×
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様(N.A)0.08 倍率(倍)3 分解能(μm)3.81 焦点距離(mm)38.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

中央精機対物レンズ 2×
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様(N.A)0.06 倍率(倍)2 分解能(μm)5.08 焦点距離(mm)53.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

中央精機H型スタンド
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央精機UA型スタンド
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 「ツールスコープ」用鏡筒受け(Φ30H8)付のユニバーサルアームです。あらゆる方向に移動できます。 マグネットスタンドを組み合わせて注吊りでも使用できます。
質量(kg)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

中央精機M型スタンド
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。
質量(kg)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)クロスクランプ:上下方向約250、水平方向約200 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

中央精機Cマウントアダプタ
エコ商品
Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」とTVカメラの間にセットすることで、目盛板を映し込むことができます(別売TS-TVAが必要)。また、Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」と接眼レンズの間にセットすることで、接眼レンズでの観察ができます(別売OC-10、またはOC-20が必要)。
用途TVカメラへの目盛板映し込み、接眼レンズ使用のアダプタ 質量(kg)0.02 寸法(Cマウント)Φ25.4、32山/インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
15日以内出荷

中央精機O型メカニカルスタンド
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が3方向、可動範囲の広い製品です。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg)1.4 移動距離(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XYZ軸3方向
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が3方向、可動範囲の広い製品です。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg)1.4 移動距離(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XYZ軸3方向
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

中央精機M型スタンド
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。 ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)2.1 移動距離(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)(クロスクランプ)上下方向約:150・水平方向約:100 移動方向(ステージ)1方向
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります