メカニカル部品 :「鏡顕微鏡」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)0.06 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)0.06 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)0.06 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)0.06 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)0.06 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

中央精機F型心出顕微鏡
RoHS
心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。
電源LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能) 精度(mm)心出:±0.005(出荷時) 総合倍率20× 光源白色LED照明 作動距離(mm)(W.D.)55 接眼レンズWF10× 対物レンズ2X 目盛板同心円十字線(ピッチ0.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)8
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機目盛板
RoHS
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。接眼レンズ(OC-10、OC-20)、顕微鏡用TVアダプタ(TS-TVA)にはご指定の1種類を組み込んでいます。 使用する対物レンズの倍率により、試料の目量が変わりますのでご注意ください。 目量(読み)=0.05mm÷対物レンズの倍率。
寸法(mm)Φ19、t1、1目盛0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20 視野12mm 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10 視野18mm 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10 視野18mm 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20 視野12mm 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10 視野18mm 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10 視野18mm 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20 視野12mm 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20 視野12mm 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20 視野12mm 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10 視野18mm 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

中央精機接眼レンズ
RoHS
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。目盛板は組み込んで出荷いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機目盛板 クロス
RoHS
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1 寸法(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1 寸法(Φmm)19 1目盛(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1 寸法(Φmm)19 1目盛(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1 寸法(Φmm)19 1目盛(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

中央精機目盛板 サークル
RoHS
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1 ピッチ(mm)(同心円)0.5 寸法(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)39.2 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.72 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

中央精機S型スタンド
RoHS
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法(鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向1方向(垂直方向) 移動量(mm)20
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類Zステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機N型スタンド
RoHS
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg)1.0 寸法(鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XYZ軸3方向 移動量(mm)X軸20、Y軸30、Z軸55
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類Zステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)39.2 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.54 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど 種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類xzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XZ軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類xzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XZ軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機対物レンズ 3×
RoHS
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様(N.A)0.08 倍率(倍)3 分解能(μm)3.81 焦点距離(mm)38.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

中央精機UA型スタンド
RoHS
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 「ツールスコープ」用鏡筒受け(Φ30H8)付のユニバーサルアームです。あらゆる方向に移動できます。 マグネットスタンドを組み合わせて注吊りでも使用できます。
質量(kg)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

中央精機M型スタンド
RoHS
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。
質量(kg)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)クロスクランプ:上下方向約250、水平方向約200 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

中央精機H-T型スタンド
RoHS
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 Φ12のポールに取り付けてツールスコープを固定することができます。
質量(kg)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

中央精機H型スタンド
RoHS
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央精機O-Z型スタンド
RoHS
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が1方向、可動範囲の広い製品です。
質量(kg)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向ステージ:Z軸1方向 移動量(mm)60
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります