メカニカル部品 :「食品防カビ剤」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NLG-WEU6ANF 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU6ANF ニッタ カスタマイズ可
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品、検査梱包、その他 ベルト幅(mm)50~600 仕様0.5(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-30~+100 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数1 質量(kg/m2)0.8 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.75 サービス分類オーダー・加工
1本
5,000 税込5,500
5日以内出荷

NLG-WEU12ANF 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU12ANF ニッタ カスタマイズ可
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品 ベルト幅(mm)50~600 仕様1(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-30~+100 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数2 質量(kg/m2)1.3 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,390 税込5,929
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります