カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(862)
        • モーター(原動機)(1)
        • ステージ/画像処理(5)
        • 産業用ロボット(4)
        • 直動部品(23)
        • 伝導部品(185)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(1)
        • 搬送(18)

メカニカル部品 :「160φ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
1,099件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
KPL220形の伝達トルクはKPL200形の約2倍以上です。アウターリンクとインナーリンクの径はKPL200と 同じサイズです。大型のギヤ、スプロケット等、伝達トルクの大きな条件で使用できます。ボス穴とシャフトの嵌 合は、H8/h8までです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~)CKD
269,800税込296,780
1台
33日以内出荷から34日以内出荷
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~)CKD
91,980税込101,178
1台
33日以内出荷から34日以内出荷
ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7オリフィス径(Φmm)【空気インターフェイス】Φ4.0繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルベアリングヒーター エスコポータブルベアリングヒーターエスコ
533,500税込586,850
1台(1台)
翌日出荷
渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。
質量(kg)3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力1kVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×250×121機能自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載)設定温度範囲20~180℃適合ベアリング内径(Φmm)最小20加熱時間【目安(20~110℃)】ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒、ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒適合ベアリング質量:10kg適合ベアリング外径(Φmm)最大160
単列深溝玉軸受 6315ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6315ZZNSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】6315ZZCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75呼び番号6315シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6315VV NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6315VVNSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】6315VVCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75呼び番号6315シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6315ZZNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6315ZZNRNSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】6315ZZNR寸法a(mm)最大4.9寸法r(mm)最小2.1寸法D1(mm)最大155.22内径d(Φmm)75寸法b(mm)最小3.1呼び番号6315寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6315VVC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6315VVC3NSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】6315VVC3E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75呼び番号6315シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6315ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6315ZZC3NSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】6315ZZC3E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75呼び番号6315シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6315NR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6315NRNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】6315NR寸法a(mm)最大4.9寸法r(mm)最小2.1寸法D1(mm)最大155.22内径d(Φmm)75寸法b(mm)最小3.1呼び番号6315寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6315Z NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6315ZNSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】6315ZCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75呼び番号6315シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6315 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6315NSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】6315CM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75呼び番号6315シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6315DDC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6315DDC3NSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】6315DDUC3E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75呼び番号6315シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6315C3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6315C3NSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】6315C3E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75呼び番号6315シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6315DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6315DDNSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】6315DDUCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75呼び番号6315シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6218DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6218DDNSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】6218DDUCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90呼び番号6218シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6021VV NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6021VVNSK(日本精工)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)26番号【NSK】6021VVCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)105呼び番号6021シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6021DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6021DDNSK(日本精工)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)26番号【NSK】6021DDU寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)105呼び番号6021シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6032Z NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6032ZNSK(日本精工)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)240幅B(mm)38番号【NSK】6032Z寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)160呼び番号6032シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6218VV NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6218VVNSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】6218VVCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90呼び番号6218シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6021C3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6021C3NSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)26番号【NSK】6021C3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)105呼び番号6021シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6232ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6232ZZNSK(日本精工)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)290幅B(mm)48番号【NSK】6232ZZS寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)160呼び番号6232シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6218C4 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6218C4NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】6218C4寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90呼び番号6218シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6218 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6218NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】6218CM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90呼び番号6218シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6232 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6232NSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)290幅B(mm)48番号【NSK】6232CM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)160呼び番号6232シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6218Z NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6218ZNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】6218ZCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90呼び番号6218シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6032 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6032NSK(日本精工)
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)240幅B(mm)38番号【NSK】6032CM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)160呼び番号6032シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6218ZZNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6218ZZNRNSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】6218ZZNR寸法a(mm)最大4.9寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)最大155.22内径d(Φmm)90寸法b(mm)最小3.1呼び番号6218寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6021DDC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6021DDC3NSK(日本精工)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)26番号【NSK】6021DDUC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)105呼び番号6021シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6032C3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6032C3NSK(日本精工)
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)240幅B(mm)38番号【NSK】6032C3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)160呼び番号6032シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6218C3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6218C3NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】6218C3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90呼び番号6218シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6032ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6032ZZC3NSK(日本精工)
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)240幅B(mm)38番号【NSK】6032ZZC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)160呼び番号6032シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6218ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6218ZZC3NSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】6218ZZC3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90呼び番号6218シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6021 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6021NSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)26番号【NSK】6021CM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)105呼び番号6021シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6218ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6218ZZNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】6218ZZCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90呼び番号6218シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6032ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6032ZZNSK(日本精工)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)240幅B(mm)38番号【NSK】6032ZZCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)160呼び番号6032シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6232Z NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6232ZNSK(日本精工)
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)290幅B(mm)48番号【NSK】6232ZS寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)160呼び番号6232シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6021ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6021ZZNSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)26番号【NSK】6021ZZCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)105呼び番号6021シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6218NR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6218NRNSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】6218NR寸法a(mm)最大4.9寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)最大155.22内径d(Φmm)90寸法b(mm)最小3.1呼び番号6218寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6021Z NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6021ZNSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)26番号【NSK】6021Z寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)105呼び番号6021シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

60φパイプ特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品