カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(2,957)
        • モーター(原動機)(507)
        • ステージ/画像処理(521)
        • 産業用ロボット(384)
        • 直動部品(3,147)
        • 伝導部品(7,918)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(75)
        • 搬送(151)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「2.0mm」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
  • 内径20mm
  • ベアリング 内径20mm
  • ベアリング 外径20mm
15,660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輪ゴム用Wピニオンプーリー(M) 2mm穴 ロボテナ輪ゴム用Wピニオンプーリー(M) 2mm穴ロボテナ
349税込384
1個
当日出荷
輪ゴム用ピニオンプーリー(S) 2mm穴 ロボテナ輪ゴム用ピニオンプーリー(S) 2mm穴ロボテナ
299税込329
1個
当日出荷
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ橋本クロス
11,980税込13,178
1セット(20枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
209税込230
1本ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)2ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅2公差(mm)±0.3
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入橋本クロス
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
209税込230
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GTベルト幅(mm)2ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅2
ミニ振動モーター(2.0mm) Seeed Studioミニ振動モーター(2.0mm)Seeed Studio
219税込241
1個
5日以内出荷
3Vで動作する厚さ2.0mmのミニ振動モーターです。 多目的に使用できます。
その他【定格荷重】振動重量電圧DC 2.5V~3.5V質量(g)2定格電圧DC 3Vモーター【構成】Φ10 コアレス振動モーター、【位置】任意回転方向時計回り/反時計回りコイルフラットコアレスコイル保管温度範囲(℃)-30~+80整流方式ブラシと整流子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70
タイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 2mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 2mmピッチ ボア6mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
歯の数 = 24ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
磨スッピル S45C頭付スッピル 日之出スッピル製造磨スッピル S45C頭付スッピル日之出スッピル製造
8,798税込9,678
1袋(6個)
翌々日出荷から3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー材質S45C
ローラーベアリング 内径16mm レース幅2mm IKO(日本トムソン)ローラーベアリング 内径16mm レース幅2mmIKO(日本トムソン)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
IKO Nippon Thompson 16x29x7.5mm スラストニードルローラーベアリング。これらのベアリングは、スチールプレート製のケージで構成されています。このケージは、精密プレス成形、表面硬化処理、及び直径 2 μ m 以内のニードルローラーとなっています。頑丈な構造で、潤滑剤を保持する能力が高くなっています。高圧ポンプ 高精度 高負荷変動下での高速動作 自動車の駆動機構
仕様●内径:16mm●外径:29mm●ローラーベアリングタイプ:スラストニードル●レース幅:2mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:199-9805アズワン品番65-7913-55
ローラーベアリング 内径35mm レース幅2mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径35mm レース幅2mmSKF(日本エスケイエフ)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:スラストニードル●レース幅:2mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2188アズワン品番65-7866-28
RS PRO 丸型ナット 2mm x 10mm RS PRORS PRO 丸型ナット 2mm x 10mmRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
シャフト径 = 10mmリードネジナットタイプ = 円柱リードサイズ = 2mm外径 = 22mm全体の長さ = 15mmこのナットにはMIG溶接のみを使用してください。電解溶接は推奨されません。丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。 単条ねじタイプです。
RS PRO 丸型ナット 2mm x 10mm RS PRORS PRO 丸型ナット 2mm x 10mmRS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
シャフト径 = 10mmリードネジナットタイプ = 円柱リードサイズ = 2mm外径 = 22mm全体の長さ = 20mmRS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。特長. 丸型ナット 最小限の摩擦 正確で繰り返し可能なモーションを実現 高度な制御と精度 材質: 青銅 ねじスタート: 1 長方形リードねじと併用 . RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. 10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 . 用途. CNC機械 3Dプリンタ
タイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
歯の数 = 72ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
歯の数 = 44ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
歯の数 = 40ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
歯の数 = 36ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
歯の数 = 30ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCRS PRO 11
タイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 2mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 2mmピッチ ボア6mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
歯の数 = 18ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 14歯 2mmピッチ ボア4mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 14歯 2mmピッチ ボア4mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
歯の数 = 14ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 4mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 2mmピッチ ボア3mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 2mmピッチ ボア3mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
歯の数 = 12ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 3mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 2mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 2mmピッチ ボア6mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
歯の数 = 72ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6.4mmボア = 6mm材料 = アルミニウムアルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。亜鉛めっきスチール製フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 2mmピッチ ボア4mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 2mmピッチ ボア4mmRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
歯の数 = 40ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 4mm材料 = アルミニウムアルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。亜鉛めっきスチール製フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 2mmピッチ ボア4mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 2mmピッチ ボア4mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
歯の数 = 30ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6.4mmボア = 4mm材料 = アルミ、亜鉛めっきスチールアルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。亜鉛めっきスチール製フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 2mmピッチ ボア3mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 2mmピッチ ボア3mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
歯の数 = 15ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6.4mmボア = 3mm材料 = アルミ、亜鉛めっきスチールアルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。亜鉛めっきスチール製フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア6mmRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
歯の数 = 60ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = 黄銅、ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 2mmピッチ ボア5mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 2mmピッチ ボア5mmRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
歯の数 = 24ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 5mm材料 = アルミ、ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 2mmピッチ ボア5mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 2mmピッチ ボア5mmRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
歯の数 = 20ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 5mm材料 = アルミ、ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 2mmピッチ ボア5mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 2mmピッチ ボア5mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
歯の数 = 18ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 5mm材料 = アルミ、ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 80歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 80歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
歯の数 = 80ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 22歯 2mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 22歯 2mmピッチ ボア6mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
歯の数 = 22ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 16歯 2mmピッチ ボア4mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 16歯 2mmピッチ ボア4mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
歯の数 = 16ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 4mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア4mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア4mmRS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
歯の数 = 36ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6.4mmボア = 4mm材料 = アルミ、亜鉛めっきスチールアルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。亜鉛めっきスチール製フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 2mmピッチ ボア3mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 2mmピッチ ボア3mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
歯の数 = 12ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6.4mmボア = 3mm材料 = アルミ、亜鉛めっきスチールアルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。亜鉛めっきスチール製フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
歯の数 = 60ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 2mmピッチ ボア4mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 2mmピッチ ボア4mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
歯の数 = 15ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 4mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア5mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア5mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
歯の数 = 60ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6.4mmボア = 5mm材料 = アルミニウムアルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。亜鉛めっきスチール製フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 10歯 2mmピッチ ボア3mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 10歯 2mmピッチ ボア3mmRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
歯の数 = 10ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 3mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 48歯 2mmピッチ ボア5mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 48歯 2mmピッチ ボア5mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
歯の数 = 48ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6.4mmボア = 5mm材料 = アルミニウムアルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。亜鉛めっきスチール製フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 2mmピッチ ボア5mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 2mmピッチ ボア5mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
歯の数 = 44ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6.4mmボア = 5mm材料 = アルミ、亜鉛めっきスチールアルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。亜鉛めっきスチール製フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品