カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(1,445)
        • モーター(原動機)(19)
        • ステージ/画像処理(181)
        • 産業用ロボット(7)
        • 直動部品(896)
        • 伝導部品(1,190)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(160)
        • 搬送(100)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「21mm」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
3,998件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング12mm21mm ラジアル NSK(日本精工)ボールベアリング12mm21mm ラジアルNSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - 開放型NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。特長と利点ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応高速動作
仕様●内径:12mm●外径:21mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:1.04kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.15kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9978アズワン品番65-7973-83
ローラーベアリング 内径40mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径40mm レース幅21mmSKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:21mm●コード番号:233-7209アズワン品番65-7847-38
ローラーベアリング 内径35mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径35mm レース幅21mmSKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 60 mm、外径 130 mm、幅 31 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:35mm●外径:55mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:21mm●コード番号:209-2313アズワン品番65-7950-80
ローラーベアリング 内径17mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径17mm レース幅21mmSKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:22kN●動定格荷重:19kN●エンドタイプ:シール●速度を制限:4500rpm●疲労限度荷重:2.5kN●コード番号:210-1499アズワン品番65-7950-07
ローラーベアリング 内径55mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅21mmSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 55 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●コード番号:209-1978アズワン品番65-7942-66
プーリー ベルト 幅 21mm ポリクロロプレン Vario Power Optibeltプーリー ベルト 幅 21mm ポリクロロプレン Vario PowerOptibelt
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性
仕様●内径長さ:600mm●トップ幅:21mm●高さ:6mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3147アズワン品番65-8004-98
ローラーベアリング 内径17mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径17mm レース幅21mmSKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 17 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1500アズワン品番65-7950-31
ローラーベアリング 内径46.2mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径46.2mm レース幅21mmSKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 46.2 mm、外径 80 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:46.2mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1527アズワン品番65-7951-13
ローラーベアリング 内径35mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径35mm レース幅21mmSKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 35 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●コード番号:209-2104アズワン品番65-7943-54
ローラーベアリング 内径35mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径35mm レース幅21mmSKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 35 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●コード番号:209-2106アズワン品番65-7947-26
ローラーベアリング 内径55mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅21mmSKF(日本エスケイエフ)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
SKF 55 mm シリンダローラベアリング(シー
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:95kN●行数:1●動定格荷重:96.5kN●エンドタイプ:シール●基準速度:7500rpm●速度を制限:8000rpm●疲労限度荷重:12.2kN●コード番号:195-9634アズワン品番65-7950-97
ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅21mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅21mmRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 35mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 21mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー 24歯 5mmピッチ ボア21mm Optibeltタイミングベルトプーリー 24歯 5mmピッチ ボア21mmOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:21mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2797アズワン品番65-7862-48
クレビス RS PRO スチール M4 x 0.7, 21mm x 8mm RS PROクレビス RS PRO スチール M4 x 0.7, 21mm x 8mmRS PRO
599税込659
1個
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様ロッド接続ねじ = M4 x 0.7ボールの直径 = 4mm全体の長さ = 21mm全幅 = 8mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング12mm21mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング12mm21mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
内径 = 12mm外径 = 21mmレース幅 = 5mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = ステンレス鋼行数 = 1静定格荷重 = 800kN動定格荷重 = 1.52kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 1 超軽量トラストレース素材 = ステンレス鋼RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング12mm21mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング12mm21mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
479税込527
1個
7日以内出荷
内径 = 12mm外径 = 21mmレース幅 = 5mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 670kN動定格荷重 = 1.43kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 8 極薄セクションレース素材 = スチールRS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング12mm21mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング12mm21mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO(1件のレビュー)
579税込637
1個
7日以内出荷
内径 = 12mm外径 = 21mmレース幅 = 5mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 670kN動定格荷重 = 1.43kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 8 極薄セクションレース素材 = スチールRS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深いレースウェイ溝 シールド付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 用途. 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ 医療産業 印刷 . よくある質問. 深溝ボールベアリングとは これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング12mm21mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング12mm21mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
4,598税込5,058
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
仕様内径 = 12mm外径 = 21mmレース幅 = 5mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 670N動定格荷重 = 1.43kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 8 極薄セクションレース素材 = スチール
平歯車 RS PRO モジュール 0.7 歯の数 30, ピッチ円直径 21mm RS PRO平歯車 RS PRO モジュール 0.7 歯の数 30, ピッチ円直径 21mmRS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro スパーRS Pro 30 歯メートルスパーギアは、ピッチ径が 21 mm 、ハブ径が 12 mm 、内径が 6 mm です。このギアのフェイス幅は 6 mm です。モジュール値は 0.7 です。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 成形ホスタフォームは DIN3962/63/67 等級 12認定 EN 認定
仕様モジュール = 0.7歯の数 = 30ボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 21mmハブ径 = 12mmフェイス幅 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 21mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:640mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2085アズワン品番65-7916-59
ロッド端 M6 メス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 M6 メス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard メスSKF(日本エスケイエフ)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:6mm●動定格荷重:4.3kN●静定格荷重:5.4kN●全体長さ:21mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:SILKAC です●コード番号:232-2784アズワン品番65-7891-17
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 21mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1280mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2067アズワン品番65-7915-90
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 21mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1000mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2057アズワン品番65-7915-84
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 21mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1440mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2071アズワン品番65-7916-02
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 21mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:800mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2091アズワン品番65-7915-89
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 21mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:720mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2088アズワン品番65-7915-93
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 21mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1600mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2075アズワン品番65-7915-78
ロッド端 M6 メス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 M6 メス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard メスSKF(日本エスケイエフ)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:6mm●動定格荷重:4.3kN●静定格荷重:5.4kN●全体長さ:21mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2779アズワン品番65-7891-29
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 21mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:896mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:112●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2093アズワン品番65-7915-98
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 21mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1120mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2061アズワン品番65-7915-97
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 21mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1040mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2059アズワン品番65-7915-94
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 14, ピッチ円直径 21mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 14, ピッチ円直径 21mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 14材料 = Hostaformボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 21mmハブ径 = 14mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 14, ピッチ円直径 21mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 14, ピッチ円直径 21mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RS Pro スパーRS Pro 14 歯スチール製スパーギアは、ピッチ径が 21 mm 、ハブ径が 17 mm 、内径が 8 mm です。ギアの表面幅は 17 mm です。モジュール値は 1.5 です。特長と利点 DIN 867 、 DIN 3962 、 DIN 3963 、グレード 9 または同等品に適合した規格 特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 スチール EN8 (080M40/080M46)
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 14材料 = スチールボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 21mmハブ径 = 17mmフェイス幅 = 17mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 M6x1 オス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 M6x1 オス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard オスSKF(日本エスケイエフ)
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:6mm●動定格荷重:4.25kN●静定格荷重:6.8kN●全体長さ:21mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:SAKB (英語●コード番号:232-2774アズワン品番65-7891-22
タイミングベルトプーリー RS PRO 21歯 5mmピッチ RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 21歯 5mmピッチRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 21ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
タイミングベルトプーリー 21歯 5mmピッチ ボア18mm Optibeltタイミングベルトプーリー 21歯 5mmピッチ ボア18mmOptibelt
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2792アズワン品番65-7870-26
タイミングベルトプーリー 21歯 9.5mmピッチ ボア28mm Optibeltタイミングベルトプーリー 21歯 9.5mmピッチ ボア28mmOptibelt
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:28mm●材質:スチール●コード番号:236-5492アズワン品番65-7858-51
タイミングベルトプーリー 21歯 5mmピッチ ボア14mm Optibeltタイミングベルトプーリー 21歯 5mmピッチ ボア14mmOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:14mm●材質:スチール●コード番号:236-5490アズワン品番65-7858-05
タイミングベルトプーリー 21歯 3mmピッチ ボア9mm Optibeltタイミングベルトプーリー 21歯 3mmピッチ ボア9mmOptibelt
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:9mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5487アズワン品番65-7857-79
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品