メカニカル部品 :「2mm シャフト」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
798件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1袋(10個)
399 税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2 全長(mm)約6 軸穴径(mm)1.9 モジュール0.5
1個
249 税込274
当日出荷

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質S20C(機械構造用炭素鋼) ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリアセタール樹脂(POM) 寸法(mm)(スラストスキマ)0.15以下
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼 ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
1本
29,980 税込32,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS303/オーステナイト系ステンレス鋼 タイプ右ねじ ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質S45C(機械構造用炭素鋼) ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
1本
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
28,900 税込31,790
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼 付属品ボルト1本 種別スリット 表面処理黒染
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400 付属品ボルト2本 種別スプリット 表面処理黒染
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

旭精工シャフトブレーキ
エコ商品
シャフトの「スライド方向、回転方向」の「位置決め、回り止め」に最適。シャフトの全周を把持する構造、接触部が樹脂製のため低摩擦。調整ナットを回す量で、把持力の調整が可能。適合サイズのシャフトであれば、マイナス公差のシャフトに使用可能。シャフトの全周を均一に把持するため、ガイドに影響を与えない
材質ハウジング:S45C+三価クロメート、調整ナット:S45c+三価クロメート、プッシュ:特殊ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.56MB) 寸法MM4×0.7
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフト径 = 12mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 22mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
仕様シャフト径 = 22mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 36mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 14mm仕上げ = 耐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

シャフト径 = 6mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 12mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M4。幅 = 8mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

シャフト径 = 7mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 12mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M4。幅 = 8mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。. 亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
929 税込1,022
翌々日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります