カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(1)
- 伝導部品(70)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「38B19」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から13日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60
ノーブランド¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
ノーブランド¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
FBKスプロケット50
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
FBKスプロケット60
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK140B19~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.1歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875![軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS60スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80スプロケット形状B形![軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS50スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7タイプSUSFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2
KANA(片山チエン)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応![MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530961-241115-02.jpg)
MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
三興製作所[スプロケット]¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から11日以内出荷短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。形状新B種類スプロケット列数1列ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)6.1歯幅(mm)17.6タイプFBN100B種類スプロケット列数1チェーンNo.100歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)3.4歯幅(mm)14.6タイプFBN80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形![MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530961-241115-02.jpg)
MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
三興製作所[スプロケット]¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から11日以内出荷短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS35B~
KANA(片山チエン)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から7日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形![SMS60 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07545959-241115-02.jpg)
SMS60 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型
三興製作所[スプロケット]¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から11日以内出荷環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
Semi-Fシリーズ K35B~
KANA(片山チエン)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷から7日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B19~
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK40B38~
KANA(片山チエン)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K40B38~
KANA(片山チエン)¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷から7日以内出荷歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK35B38~
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷から7日以内出荷歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK40-2B38~
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B38~
KANA(片山チエン)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
















![軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


![MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530961-241115-02.jpg)





![SMS60 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07545959-241115-02.jpg)