メカニカル部品 :「406 ホイール」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モジュール = 0.8。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 40.06mm。歯の数 = 50。ハブ径 = 25mm。フェイス幅 = 18mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。. 青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>青銅ワームホイールギア ;/li> ;li>モジュール: 0.8又は1.0 ;/li> ;li>歯数: 20、30、40、50 ;/li> ;/ul>. 必要な場合もあります。. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。. ;ul> ;li>自動車、航空宇宙、産業分野の機械。 ;/li> ;/ul>
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)7.92
軸穴径公差H7公差仕上げ
スプロケット形状C形
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)30
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.RS160
下穴径d(Φmm)38
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)30
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS160
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
材質POM
2018年トラスコ掲載ページ8 1304
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400
種別標準
表面処理黒染
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304
付属品止めねじ2本
種別標準
表面処理-
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。