カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(18)
- 伝導部品(2)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「AN14」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本7日以内出荷から84日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形A
転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
ANねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から7日以内出荷アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品