カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(2)
        • モーター(原動機)(423)
        • ステージ/画像処理(109)
        • 産業用ロボット(4,348)
        • 直動部品(13)
        • 伝導部品(8)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(688)
        • 搬送(87)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「DC24」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
5,678件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーボモータ(DC24V)用ノイズフィルタ SMCサーボモータ(DC24V)用ノイズフィルタSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様WURTHELEKTRONIK製:742712222個
DC24/48V セットモデル マイクロステップ 山洋電気DC24/48V セットモデル マイクロステップ山洋電気
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ 山洋電気DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ山洋電気
28,880税込31,768
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ
DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ 山洋電気DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ山洋電気
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から108日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様リード線出しケーブル長(mm)500
DC24/48V セットモデル マイクロステップ 山洋電気DC24/48V セットモデル マイクロステップ山洋電気
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ SMCステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズSMC
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)
ウエストンローラー DC24V 標準型 ウエストンローラーウエストンローラー DC24V 標準型ウエストンローラー
26,875税込29,563
1本
12日以内出荷
国内初ドライバー不要のDC24Vブラシレスモーターローラーです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース DC48V/DC24V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース DC48V/DC24V三菱電機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
超小容量位置決め機能内蔵サーボアンプ
電源(V)DC48/24シリーズMELSERVO-J4定格出力(kW)0.03インターフェイス汎用制御軸数1
LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) JXC□ Series 対応 SMCLEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) JXC□ Series 対応SMC
159,800税込175,780
1個
10日以内出荷
仕様標準ストローク(mm)64サイズ32タイプ【リード】基本形取付方式ねじ取付形形式2爪タイプケーブル長(m)1.5コネクタ【通信プラグ】I/Oケーブル軸数単軸用RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)アクチュエータケーブル種類ロボットケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)15モータケーブル取出方向左側面取出
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V KYOWA(協和製作所)丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24VKYOWA(協和製作所)
20,980税込23,078
1本
20日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様の丸溝仕様ローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V KYOWA(協和製作所)MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24VKYOWA(協和製作所)
24,980税込27,478
1本
20日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返しSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置左側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
・IO-Link仕様追加・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定!・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V KYOWA(協和製作所)標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24VKYOWA(協和製作所)
17,980税込19,778
1本
20日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.78MB)取扱説明書(2.09MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応 SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸サイズ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返しSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置右側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.83MB)取扱説明書取扱説明書(3.69MB)
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.83MB)取扱説明書取扱説明書(3.69MB)
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
98,980税込108,878
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型
丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V協和
22,980税込25,278
1本
32日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様の丸溝仕様ローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。
標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V協和
18,980税込20,878
1本
32日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様のストレートローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。
MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V協和
26,980税込29,678
1本
32日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様のストレートローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。
DCモータ SS40E 澤村電気工業DCモータ SS40E澤村電気工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類汎用モーター回転速度(min-1[r.p.m])2500
ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ) THKロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)THK(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
リード(mm)(ねじ)6質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THKロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)THK(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から47日以内出荷
リード(mm)(ねじ)2質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1 澤村電気工業L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1澤村電気工業
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
種類ギヤードモーター
H1 形平歯車減速機付DC ギヤードモータ SS23FQ-H1 澤村電気工業H1 形平歯車減速機付DC ギヤードモータ SS23FQ-H1澤村電気工業
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から52日以内出荷
種類ギヤードモーター
アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH SMCアクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PHSMC
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロボットケーブル
アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH SMCアクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PHSMC
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロック付ロボットケーブル
定電流コントローラ 小倉クラッチ定電流コントローラ小倉クラッチ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
パウダ、ヒステリシスクラッチ・ブレーキのトルクを一定に保持することができ、安定した張力を得ることができます。
用途メーカー製およびDC24V 36W以下のクラッチ/ブレーキの定電流制御用。方式可変定電流出力機能張力制御RoHS指令(10物質対応)対応
LEFB2 SMCLEFB2SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB32T SMCLEFB32TSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFB32T SMCLEFB32TSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品