メカニカル部品 :「DINレール取付プレート」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ 繰返し精度(mm)±0.03 使用温度(℃)0~40 最低使用速度(mm/s)1 許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5 プレートDINレール取付プレートなし
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
タイプ高推力タイプ 使用温度(℃)0~40 繰返し精度(mm)±0.03 プレートDINレール取付プレートなし テーブルタイプショートテーブル 駆動方式2相ステッピングモータ 許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5 最大可搬質量(水平)(kg)2 最大可搬質量(垂直)(kg)0.8 最大推力(N)42~65 最低使用速度(mm/s)1 最高使用速度(mm/s)50
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ 使用温度(℃)0~40 最低使用速度(mm/s)1 プレートDINレール取付プレートなし
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ 繰返し精度(mm)±0.02 使用温度(℃)0~40 プレートDINレール取付プレートなし
1個
45,980 税込50,578
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります