カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(117)
- モーター(原動機)(5)
- ステージ/画像処理(2)
- 産業用ロボット(1)
- 直動部品(36)
- 伝導部品(1)
- 搬送(1)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- FYH(日本ピローブロック)(41)
- NTN(エヌティーエヌ)(35)
- 旭精工(28)
- IKO(日本トムソン)(25)
- オザック精工(8)
- オイレス工業(4)
- オリエンタルモーター(3)
- SBC(3)
- エスコ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- KMT(2)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- 大同メタル工業(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- シグマ光機(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 産機(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
メカニカル部品 :「FL20」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

ひしフランジ形ユニット
旭精工(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット 給油タイプ
¥869~税込¥956~1個当日出荷機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形販売区分業務用
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。形状ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から24日以内出荷鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。形状ひしフランジ形ユニット
菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット
オイレス工業(5件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。形状ひしフランジ形ユニット
鋼板製ひしフランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です形状ひしフランジ形ユニット
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット
KMT(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。 鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット(UCFL形)
KMT¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース形状ひしフランジ形
UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から5日以内出荷軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴
FYH(日本ピローブロック)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形取付ボルトの呼びM14RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
ひしフランジ形ユニット無給式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製ゴムシール付カバー軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
耐熱用ひしフランジ形ユニット
旭精工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形ユニット荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から10日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品