カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(27)
- モーター(原動機)(1)
- ステージ/画像処理(3)
- 直動部品(33)
- 伝導部品(2)
- 減速機・クラッチ・ブレーキ(1)
- 搬送(1)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「FL30」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)
INA(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,032~税込¥3,335~1個4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥4,190~税込¥4,609~1個4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット 2穴 30mm
NSK(日本精工)¥9,098税込¥10,0081個7日以内出荷取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:30mm●長さ:112.7mm●幅:84.1mm●深さ:38.1mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10.5mm●取付穴 センター to センター:90.5mm●コード番号:755-463アズワン品番65-8039-96
ピローブロック 300形 三重シール UKFLシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥6,367税込¥7,0041個4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥9,636税込¥10,6001個4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズ
シグマ光機¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から9日以内出荷フロートガラスは窓ガラスの生産に使用されるフロート製法で作られたガラス基板です。成形工程や研磨工程を必要とせず、大きな板から大量に取ることができるので、たいへん安価な基板が得られます。
アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ
シグマ光機¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷から8日以内出荷ガラス基板の片面にアルミ膜を蒸着したミラーです。大きいサイズを安価にご用意いたしました。可視、近赤外光のミラーとして使用できます。
フレックスターベルト FL形
三ツ星ベルト(25件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
ARE・AR形 スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷から7日以内出荷AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
高演色Z-LIGHT
山田照明¥29,980税込¥32,9781台当日出荷さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3色ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1367
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品