カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)(3)
        • ステージ/画像処理(4)
        • 伝導部品(14)

メカニカル部品 :「HG40」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプロケット HG40A KANA(片山チエン)スプロケット HG40AKANA(片山チエン)
429税込472
1個
当日出荷から10日以内出荷
スプロケット HG40A KANA(片山チエン)スプロケット HG40AKANA(片山チエン)
439税込483
1個
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応
キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズシグマ光機
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
キネマティックミラーホルダー(MHG)に適応していない外径サイズのミラーを固定するためのアダプタです。
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット HG50A KANA(片山チエン)スプロケット HG50AKANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スプロケット HG60A KANA(片山チエン)スプロケット HG60AKANA(片山チエン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
スプロケット HG120A KANA(片山チエン)スプロケット HG120AKANA(片山チエン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
スプロケット HG80A KANA(片山チエン)スプロケット HG80AKANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
スプロケット HG100A KANA(片山チエン)スプロケット HG100AKANA(片山チエン)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
ハイグレードステージ 中央精機ハイグレードステージ中央精機
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.32付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本材質アルミ合金移動方向X軸1方向移動量(mm)±7.5ステージ寸法(mm)40×40使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.002送りねじ種類転造ボールねじ送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01位置決め精度(mm)0.014繰返し精度(mm)±0.0005ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様エコノミー型
スプロケット HG140A KANA(片山チエン)スプロケット HG140AKANA(片山チエン)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
スプロケット HG200A KANA(片山チエン)スプロケット HG200AKANA(片山チエン)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
スプロケット HG160A KANA(片山チエン)スプロケット HG160AKANA(片山チエン)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
スプロケット HG60-2A4 KANA(片山チエン)スプロケット HG60-2A4KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
スプロケット HG120-2A KANA(片山チエン)スプロケット HG120-2AKANA(片山チエン)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
スプロケット HG100-2A KANA(片山チエン)スプロケット HG100-2AKANA(片山チエン)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
スプロケット HG80-2A4 KANA(片山チエン)スプロケット HG80-2A4KANA(片山チエン)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
下穴径d(Φmm)33
ハイグレードステージ 中央精機ハイグレードステージ中央精機
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.64付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本材質アルミ合金移動方向XY軸2方向移動量(mm)±7.5ステージ寸法(mm)40×40使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.002送りねじ種類転造ボールねじ送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01位置決め精度(mm)0.014繰返し精度(mm)±0.0005ロストモーション(mm)0.002XY直交度(mm)0.015最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様エコノミー型
干渉フィルター VPF-25Cシリーズ シグマ光機干渉フィルター VPF-25Cシリーズシグマ光機
41,398税込45,538
1個
13日以内出荷から68日以内出荷
1nmから40nmまでのスペクトル幅(半値幅)で、指定の波長だけを透過させることができるフィルターです。輝線ランプから特定のスペクトルだけを取り出す場合や、多波長発振しているレーザから特定の波長だけを取り出す場合に使用します。
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ 三菱電機HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ三菱電機
159,800税込175,780
1台
91日以内出荷
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ 三菱電機HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ三菱電機
119,800税込131,780
1台
91日以内出荷
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品