メカニカル部品 :「LED照明装置」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機LED照明装置
エコ商品
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く) 消費電力(W)20 使用温度(℃)0~40 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 機能前面調光ボリュームによる連続調光 色温度(K)約5600 照度(Lx)約450000 使用環境屋内使用高度2000mまで LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~80(非結露)
1個
84,980 税込93,478
20日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラック光学白色LED照明装置
エコ商品
ペンライトを利用した低価格の白色LED照明です。ケーブルの引き回しがないため、機械や装置周辺で活躍します。Φ14シャフトにセットする固定金具からフレキシブルアームが伸び、ペンライトのセット位置や角度を自在に調節することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に 光源可視光 発光色 照光形状バー形 ケーブル長(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

ミラック光学白色リングLED照明装置
エコ商品
長寿命で低消費電力、均一光の白色LED照明
用途ミラック光学製顕微鏡用照明装置 光源可視光 発光色 照光形状リング形 外径(Φmm)73 長さ(mm)91 幅(mm)73 高さ(mm)29 質量(g)247 ケーブル長(mm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

ミラック光学白色スポットLED照明装置
エコ商品
同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に 光源可視光 発光色 照光形状スポット形 照射方式同軸落射 外径(Φmm)8/14 長さ(mm)28 幅(mm)14 高さ(mm)14 ケーブル長(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980 税込86,878
12日以内出荷

中央精機IL型鏡筒 対物3
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(電源)1.8 光源白色LED 作動距離(mm)5.8 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 RoHS指令(10物質対応)対応 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

中央精機IL型鏡筒 対物10
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(電源)1.8 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 RoHS指令(10物質対応)対応 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

中央精機IL型鏡筒 対物5
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(電源)1.8 光源白色LED 作動距離(mm)34 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 RoHS指令(10物質対応)対応 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

中央精機WL型鏡筒
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式 機械筒長(mm)163 光源白色LED、照明のケーブル長1.8m 電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m) 質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率60× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

中央精機WL型鏡筒 対物3接眼10クロス
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率60× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.8 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

中央精機WL型鏡筒 対物5接眼20クロス
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

中央精機WL型鏡筒 対物5接眼10クロス
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率60× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率60× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.8 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.8 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.8 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

中央精機WL型鏡筒 対物3接眼20クロス
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率60× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.8 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります