メカニカル部品 :「M型 コネクタ」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
LED照明電源のアナログ設定型用の外部制御ケーブルで 1~10mから選定可。仕様は3芯(SMコネクタ オス、片側先バラ)、ストレート
LED照明電源のデジタル設定型用外部制御Dsubケーブル で1~10mから選定可。仕様は15芯(Dsubコネクタ オス付、片側先バラ)、ストレート。※メーカーーの「デジタルPWM制御電源(24V)DINレール取付(TPDPR1-2420NCD)」には、使用する事ができません。
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5
トラスコ品番387-8817
材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄
幅(mm)43
取付3-M5
高さ(mm)27
タイプセンサー無
奥行(mm)116
取付穴ピッチ(mm)25×31.5
開き量(mm)爪先端:17
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。
取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-6
トラスコ品番387-8807
幅(mm)54
取付3-M6
高さ(mm)147
タイプセンサー無
奥行(mm)30
取付穴ピッチ(mm)32×43
開き量(mm)爪先端:21
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下
色カラー
質量(g)33
規格ケーブル給電:PoCL
消費電力(W)ケーブル給電:1.6
出力437(フレームレート[fps](全画素読出し))
感度標準:2600(定格条件:感度[lx])
外形寸法D(mm)26.5
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)
センサーIMX287
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12
インターフェースCamera Link、Camera Link Base Configuration
照度(Lx)最低被写体:2
解像度最大出力:720×540(HxV[画素])
動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下
撮像素子CMOS
F値(定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6
画素数出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M
光学方式光学サイズ:1/2.9型
対角(mm)6.21
アスペクト比0.16875
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1
電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)
画素サイズ(μm)6.90×6.90
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
BC160Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下
色カラー
質量(g)33
規格ケーブル給電:PoCL
消費電力(W)ケーブル給電:1.7
出力226(フレームレート[fps](全画素読出し))
感度標準:1210(定格条件:感度[lx])
外形寸法D(mm)26.5
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)
センサーIMX273
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12
インターフェースCamera Link、準拠方式(映像)Camera Link Base Configuration
照度(Lx)最低被写体:3
解像度最大出力:1440×1080(HxV[画素])
動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下
撮像素子CMOS
F値(定格条件:シャッタ速度[s])11689、(定格条件:感度[lx])F8
画素数出力:1.5552[Mpix]
光学方式光学サイズ:1/2.9型
対角(mm)6.21
アスペクト比0.16875
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1
電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)
画素サイズ(μm)3.45×3.45
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
BU1203Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90
色カラー
質量(g)32
規格USB 5Gbps 標準
消費電力(W)ケーブル給電:2.7
出力30(フレームレート[fps](全画素読出し))
感度標準:4200(定格条件:感度[lx])
外形寸法D(mm)16
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
適合電線(mm2)7.40×5.55(HxV)
センサーIMX226
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5
インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps
照度(Lx)最低被写体:13
解像度最大出力:4000×3000(HxV[画素])
動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])50、(湿度[%](非結露))10~90
撮像素子RS-CMOS
F値(定格条件:シャッタ速度[s])45687、(定格条件:感度[lx])F8
画素数出力:12[Mpix]、12M
光学方式光学サイズ:1/1.7型
対角(mm)9.25
アスペクト比0.16875
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
電子シャッタ方式ローリングシャッタ(RS)
画素サイズ(μm)1.85×1.85
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90
質量(g)34
規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準
出力19(フレームレート[fps](全画素読出し))
外形寸法D(mm)16
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5
インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps
動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90
F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6
画素数20M
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
ストローク(mm)50
リード(mm)(B) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)16
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
SSHの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
仕様ケーブル長:2m、コネクター(コントローラ側):ワンタッチロック式プラグ(4ピンオス)、コネクター(シャッター側):ワンタッチロック式丸型プラグ(4ピンオス)
アズワン品番61-6997-38
1個
¥5,498
税込¥6,048
14日以内出荷
リード(mm)(A) 16
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(B) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)16
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)200
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)100
リード(mm)(B) 8
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)300
リード(mm)(A) 16
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)700
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ25
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ストローク(mm)30
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)100
リード(mm)(B) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)16
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)200
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ストローク(mm)200
リード(mm)(A) 16
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ16
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ストローク(mm)50
リード(mm)(B) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)16
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ストローク(mm)500
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ25
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ストローク(mm)100
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)500
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ32
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ストローク(mm)100
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)600
リード(mm)(B) 8
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
ストローク(mm)200
リード(mm)(A) 16
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
ストローク(mm)150
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)100
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)30
リード(mm)(B) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)16
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)300
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ32
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1
2
3
4
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。