メカニカル部品 :「MDRコネクタ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コネクタ形状(カメラ側)MDR26pin-(ボード側)MDR26pin 方向ストレート
1本
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

サンワサプライカメラリンクケーブル
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格対応です。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX 規格UL20276(ケーブル) コネクタ形状MDR26pin-MDR26pin 遅延時間4.4±0.3ns/m 導体(ケーブル)AWG28(7/0.127) 定格温度(℃)30V 80(ケーブル) 特性インピーダンス(Ω)100±10(線芯1~22) ケーブル径(Φmm)9
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
10,880 税込11,968
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
コネクタMDR またはSDR(26ピン) ケーブル:黒 ケーブル外径(Φmm)標準8 適合固定部および可動部 性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)ケーブル:30 最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上 材質(シース)PVC 対応PoCL:対応 難燃性VW-1 ケーブルUL758 Style 20276 定格温度(℃)ケーブル:80 伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
1本(2m)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サンワサプライカメラリンクケーブル
ホワイト ケーブル径(Φmm)9 規格UL20276(ケーブル)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン) ケーブル:ベージュ ケーブル外径(Φmm)標準7.5 適合固定部 性能スキュー:50 ps/m以下 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)ケーブル:30 最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上 材質(シース)PVC 対応PoCL:対応 難燃性VW-1 ケーブルUL758 Style 20276 定格温度(℃)ケーブル:80 伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
1本(1m)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 non-PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン) ケーブル:ベージュ ケーブル外径(Φmm)標準7.5 適合固定部 性能スキュー:50 ps/m以下 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)ケーブル:30 最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上 材質(シース)PVC 対応PoCL:非対応 難燃性VW-1 ケーブルUL758 Style 20276 定格温度(℃)ケーブル:80 伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
1本(1m)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラック ケーブル径(Φmm)9.2 規格UL20276(ケーブル)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
ベージュベージュ ケーブル長(m)10 コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40) 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 許容曲げ半径(mm)72 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)9 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
43,980 税込48,378
23日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
ベージュベージュ ケーブル長(m)5 コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40) 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 許容曲げ半径(mm)72 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)9 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
32,980 税込36,278
23日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
ベージュベージュ ケーブル長(m)1 コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40) 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 許容曲げ半径(mm)72 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)9 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
23,980 税込26,378
23日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
ベージュベージュ ケーブル長(m)3 コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40) 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 許容曲げ半径(mm)72 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)9 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
27,980 税込30,778
23日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
ベージュベージュ ケーブル長(m)2 コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40) 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 許容曲げ半径(mm)72 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)9 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
25,980 税込28,578
23日以内出荷

可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 non-PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン) ケーブル:黒 ケーブル外径(Φmm)標準8 適合固定部および可動部 性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)ケーブル:30 最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上 材質(シース)PVC 対応PoCL:非対応 難燃性VW-1 ケーブルUL758 Style 20276 定格温度(℃)ケーブル:80 伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
1本(1m)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 PoCLはPower over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 ベースコンフィグレーションに対応していますが、フルコンフィグレーションには対応していません。
仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX 規格UL20379(ケーブル) コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス 遅延時間4.4±0.3ns/m 導体(ケーブル)AWG28(7/0.127) 定格温度(℃)30V 80(ケーブル) 特性インピーダンス(Ω)100±10 ケーブル径(Φmm)9.2
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
ベージュベージュ ケーブル長(m)10 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)9 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
48,980 税込53,878
23日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
ベージュベージュ ケーブル長(m)2 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)9 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
30,980 税込34,078
23日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
ベージュ ケーブル長(m)2 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.8 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
23,980 税込26,378
23日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
ベージュベージュ ケーブル長(m)5 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)9 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
37,980 税込41,778
23日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
ベージュベージュ ケーブル長(m)3 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)9 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
33,980 税込37,378
23日以内出荷

CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
ブラックブラック(つや消し) ケーブル長(m)3 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数26芯UL20379 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.9 導体サイズ(AWG[mm2])30 材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
32,980 税込36,278
23日以内出荷

CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
ブラックブラック(つや消し) ケーブル長(m)1 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数26芯UL20379 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.9 導体サイズ(AWG[mm2])30 材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
26,980 税込29,678
23日以内出荷

CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
ブラックブラック(つや消し) ケーブル長(m)5 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数26芯UL20379 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.9 導体サイズ(AWG[mm2])30 材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
37,980 税込41,778
23日以内出荷

CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
ブラックブラック(つや消し) ケーブル長(m)2 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数26芯UL20379 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.9 導体サイズ(AWG[mm2])30 材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
29,980 税込32,978
23日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
ベージュ ケーブル長(m)3 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.8 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
25,980 税込28,578
23日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
ベージュベージュ ケーブル長(m)1 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)9 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
28,980 税込31,878
23日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
ベージュ ケーブル長(m)10 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.8 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
43,980 税込48,378
23日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
ベージュ ケーブル長(m)5 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.8 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
30,980 税込34,078
23日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
ベージュ ケーブル長(m)1 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.8 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
20,980 税込23,078
23日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります