カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(4)
        • モーター(原動機)(201)
        • ステージ/画像処理(2)
        • 直動部品(1)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(1)
        • 搬送(251)

メカニカル部品 :「MR30」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
460件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)30
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-0598材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-2189材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.1ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-2164材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.2ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-2136材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 精密ロックナット MRシリーズ 日機

    精密ロックナット MRシリーズ

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • スチール製ローラ単体 MR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 MR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    翌々日出荷
    MRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラローラ径(Φmm)60.5Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 MR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 MR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    MRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)60.5Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 MMR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 MMR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    翌々日出荷
    MMRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いMR型の強度アップ版。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途MMRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラシャフト径(Φmm)16ローラ径(Φmm)60.5Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 MMR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 MMR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    翌々日出荷
    MMRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いMR型の強度アップ版。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途MMRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)16ローラ径(Φmm)60.5Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレール 椿本チエイン

    プラレール

    椿本チエイン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)

    アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプ

    HARAX(ハラックス)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラー径Φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですので、持ち運びや設置が楽にできます。 ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
    ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360ローラー幅(mm)300材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)30
  • ソリッド形針状ころ軸受 MR NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 MR

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 小型単板カメラ(カラー)38万画素 国際電気

    小型単板カメラ(カラー)38万画素

    国際電気
    ¥128,800税込¥141,680
    1台
    4日以内出荷
    用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモードカラー画素数720(H)×540(V)フレームスピード(fps)最大523.5レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)6.9×6.9
  • ミニウォーム 長谷川鉄工所

    ミニウォーム

    長谷川鉄工所
    ¥17,082~税込¥18,790~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
    タイプユニットのみ
  • コロりんミニ(KRM)用樹脂製ガイド 三機工業

    コロりんミニ(KRM)用樹脂製ガイド

    三機工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    8日以内出荷
    コロりんミニ(KRM)用ガイドです。
    用途搬送物の落下防止に材質樹脂高さ(mm)25
  • 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 MR30より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.5ローラー径(Φmm)42
  • 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)2.5ローラー径(Φmm)422018年トラスコ掲載ページ8 1281
  • 樹脂ローラーコンベヤ MR42型 三鈴工機

    樹脂ローラーコンベヤ MR42型

    三鈴工機
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    6日以内出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 回生オプション (200V/100V用) 三菱電機

    回生オプション (200V/100V用)

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    ¥41,040税込¥45,144
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • サーボアンプMR-E 三菱電機

    サーボアンプMR-E

    三菱電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • モーターローラ Φ57型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ57型

    協和[機構部品]
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
  • モーターローラ Φ57型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ57型

    協和[機構部品]
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
  • モーターローラ Φ60.5型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ60.5型

    協和[機構部品]
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
  • ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ

    ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N

    ニッセイ(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N

    ニッセイ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 樹脂ローラ (ローラー径50mm、肉厚3.5mm) 三鈴工機

    樹脂ローラ (ローラー径50mm、肉厚3.5mm)

    三鈴工機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂ローラ単品です。
    用途交換用ローラローラー幅(mm)300材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50ローラー耐荷重(kg/本)16
  • MELSERVO-J4シリーズ エンコーダケーブル 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ エンコーダケーブル

    三菱電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    サーボモータHG-JRシリーズ用エンコーダケーブル IP67対応
    シリーズMELSERVO-J4
  • モーターローラ 三相200V級800 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級800

    KYOWA(協和製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級450 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級450

    KYOWA(協和製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK

    ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK

    ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ローラーコンベヤ(ローラー径42mm、肉厚2.5mm) 三鈴工機

    樹脂ローラーコンベヤ(ローラー径42mm、肉厚2.5mm)

    三鈴工機
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    3日以内出荷
    樹脂ローラ単品です。
    用途交換用ローラローラー幅(mm)300材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13
  • サーボアンプマニュアル 三菱電機

    サーボアンプマニュアル

    三菱電機
    ¥859税込¥945
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
  • MELSERVO 据付けアタッチメント (電源回生コンバータユニット用アタッチメント) 三菱電機

    MELSERVO 据付けアタッチメント (電源回生コンバータユニット用アタッチメント)

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    セット内容アタッチメント × 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSERVO ACリアクトル 三菱電機

    MELSERVO ACリアクトル

    三菱電機
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KGS型スタンド 三鈴工機

    KGS型スタンド

    三鈴工機
    ¥25,725税込¥28,298
    1台
    5日以内出荷
    ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
    用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚仕様作業面高さ(mm):600±45トラスコ品番858-4283適合機種MA22 MA38 MA45A MA45B MA57 MR20 MR30 MR38 MR38N MR42 MR50U MR50B MU38 MU60材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応呼び高さ(mm)600適合ローラー幅(mm)600
  • KG型スタンド 三鈴工機

    KG型スタンド

    三鈴工機
    ¥7,050~税込¥7,755~
    1台
    5日以内出荷
    適合機種MS22.MS28.MS38A.MSS38.MU38.MA22.MR20.MR30.MA45A/B.MR38.MR42.MR50U/B/C.MS42.MS57A/B.MS60A.MT57A/B.MSS42.MSS57A/B.MU60.MA57材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
...

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

ar30特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品