NSK(日本精工)3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)19番号【NSK名番】F626ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)22内径d(Φmm)6寸法C2(mm)1.5幅B1(mm)6呼び番号F626シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列