カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(133)
        • ステージ/画像処理(3)
        • 産業用ロボット(3)
        • 直動部品(16)
        • 伝導部品(14)
        • 搬送(2)

メカニカル部品 :「TEL」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LASシリーズ酒井製作所
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から26日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
CoaX EXシリーズ 東芝テリーCoaX EXシリーズ東芝テリー
1,298,000税込1,427,800
1個
翌々日出荷
e2v 社製 67MP CMOS センサTELI オリジナル新開発 IP コア搭載グローバル電子シャッタCoaXPress 2.0 インターフェースCXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現GenICam(R)準拠IIDC2準拠正方格子配列TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度8192(H) x 8192(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)撮像画面サイズ1.8型 (APS-C)画素数6711万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)撮像画積(mm)20.48(H)×20.48(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
CoaX EXシリーズ 東芝テリーCoaX EXシリーズ東芝テリー
949,800税込1,044,780
1個
翌々日出荷
e2v 社製 37.7MP CMOS センサTELI オリジナル新開発 IP コア搭載グローバル電子シャッタCoaXPress 2.0 インターフェースCXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現GenICam(R)準拠IIDC2準拠正方格子配列TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2消費電力(W)13.6以下電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応感度2350 lx(F5.6・1/125s)ガラス部防塵ガラス機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度6144(H) x 6144(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)カラーモード白黒撮像画面サイズ4/3型画素数3775万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ最低被写体照度(Lux)2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)フレームレート120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit)使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)映像出力Mono12/Mono10/Mono8撮像画積(mm)15.36(H)×15.36(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)デバイス撮像デバイス型:EV2S36MB
Dual USB3.0 DUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーDual USB3.0 DUシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
TELIオリジナル新開発IPコア搭載 高速フレームレート グローバル電子シャッタ 高品質、高信頼性の生産設備による調整 USB3.1 Gen1 (USB3.0) インターフェース USB3 Vision(R)準拠 GenICam(R)準拠 IIDC2準拠 e-CON規格コネクタ採用 スケーラブル機能 カラープロセス内蔵(DDU1207MCG/DDU1207MCF) 正方格子配列 ランダムトリガシャッタ機能
質量(g)約90消費電力(W)5.3有効画素数4000(H) × 4000(V)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサ
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6SMC
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
駆動方式ボールねじサイズ(mm)63
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS4 SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS4SMC
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LADシリーズ酒井製作所
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
ロッド端 M10x1.5 メス Forged Steel ボア10mm 全長57mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M10x1.5 メス Forged Steel ボア10mm 全長57mm Metric Thread Standard メスDurbal
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M10x1.5 メス●内径:10mm●動定格荷重:4.5kN●静定格荷重:1.5kN●全体長さ:57mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0123アズワン品番65-7968-53
ロッド端 M16x2 オス Forged Steel ボア16mm 全長87mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 M16x2 オス Forged Steel ボア16mm 全長87mm Metric Thread Standard オスDurbal
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M16x2 オス●内径:16mm●動定格荷重:6.3kN●静定格荷重:4.4kN●全体長さ:87mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0104アズワン品番65-7911-90
リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 23mmTHK
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
SSR-XW Linear CarriagesTHK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.
仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31.4kN●静定格荷重:36.4kN●コード番号:730-0067アズワン品番65-8049-52
リニアガイドレール PEシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール PEシリーズNSK(日本精工)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Rails and Carriages sold seperatelyInterchangeable PE SeriesPE Series of Linear slides designed to be interchangeable with LE Series for its mounting dimensions and load ratingsResin ball recirculation components improve dynamic friction char
仕様●メーカーシリーズ:PE●レール幅:15mm●レール長さ:590mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:7600N●静許容荷重:10400N●コード番号:619-2357アズワン品番65-8050-87
リニアガイドレール PEシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール PEシリーズNSK(日本精工)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Rails and Carriages sold seperatelyInterchangeable PE SeriesPE Series of Linear slides designed to be interchangeable with LE Series for its mounting dimensions and load ratingsResin ball recirculation components improve dynamic friction characteristics and create smoother motion reducing noise intensityEnhanced dust proofing, low dust generation and high corrosion resistanceInterchangeable with LE series High corrosion resistant martensite stainless steel as standard Ball Slide is approx20% lighter than conventional models by the application of resin to part of its body Retainer to prevent ball loss when carriage is removed from the rails Range of common sizes of rails available Stainless steel
仕様●メーカーシリーズ:PE●レール幅:42mm●レール長さ:310mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:7600N●静許容荷重:10400N●コード番号:619-2363アズワン品番65-7902-66
リニアガイドキャリッジ PEシリーズ 15mm NSK(日本精工)リニアガイドキャリッジ PEシリーズ 15mmNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Rails and Carriages sold seperatelyInterchangeable PE SeriesPE Series of Linear slides designed to be interchangeable with LE Series for its mounting dimensions and load ratingsResin ball recirculation components improve dynamic friction characteristics and create smoother motion reducing noise intensityEnhanced dust proofing, low dust generation and high corrosion resistanceInterchangeable with LE series High corrosion resistant martensite stainless steel as standard Ball Slide is approx20% lighter than conventional models by the application of resin to part of its body Retainer to prevent ball loss when carriage is removed from the rails Range of common sizes of rails available Stainless steel
仕様●メーカーシリーズ:PE●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:7600N●静定格荷重:10400N●コード番号:619-2385アズワン品番65-7969-72
RS PRO ブレーキ 100.5mm RS PRORS PRO ブレーキ 100.5mmRS PRO
8,998税込9,898
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro Brake element for roller tracks.Material Stainless Steel
仕様コンポーネントタイプ = ブレーキ長さ = 100.5mm幅 = 15mm高さ = 24.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 取り付けブラケット RS PRORS PRO 取り付けブラケットRS PRO
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro Mounting bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = 取付ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングプロテクタ 1袋 2個入 NSK(日本精工)ベアリングプロテクタ 1袋 2個入NSK(日本精工)
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
Self-Lube ProtectorsDesigned to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearingMild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage
仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-070アズワン品番65-7974-19
ベアリングプロテクタ 1袋 2個入 NSK(日本精工)ベアリングプロテクタ 1袋 2個入NSK(日本精工)
3,298税込3,628
1袋(2個)
7日以内出荷
Self-Lube ProtectorsDesigned to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearingMild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage
仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-086アズワン品番65-8051-15
ベアリングプロテクタ 1袋 2個入 NSK(日本精工)ベアリングプロテクタ 1袋 2個入NSK(日本精工)
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Self-Lube ProtectorsDesigned to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearingMild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage
仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-064アズワン品番65-8050-31
リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工)リニアガイド LHシリーズNSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel
仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:12mm●レール長さ:790mm●キャリッジ長さ:45mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4310N●静定格荷重:9020N●レール材質:炭素鋼●コード番号:497-9405アズワン品番65-8051-20
リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工)リニアガイド LHシリーズNSK(日本精工)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel
仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:12mm●レール長さ:190mm●キャリッジ長さ:45mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4310N●静定格荷重:9020N●レール材質:炭素鋼●コード番号:491-9324アズワン品番65-7973-51
リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工)リニアガイド LHシリーズNSK(日本精工)
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel
リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工)リニアガイド LHシリーズNSK(日本精工)
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel
仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:12mm●レール長さ:510mm●キャリッジ長さ:45mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4310N●静定格荷重:9020N●レール材質:炭素鋼●コード番号:491-9346アズワン品番65-7913-48
リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工)リニアガイド LHシリーズNSK(日本精工)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel
仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:10mm●レール長さ:395mm●キャリッジ長さ:31mm●キャリッジ幅:20mm●動定格荷重:1860N●静定格荷重:3920N●レール材質:炭素鋼●コード番号:491-9302アズワン品番65-8051-40
ピローブロックベアリング NSK(日本精工)ピローブロックベアリングNSK(日本精工)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Self-Lube Bearing Pillow BlocksSelf-lube bearing units with two-piece zinc-plated pressed steel housings, fitted with bearing inserts Quick fit/dismantle
仕様●内径:15.87mm●材質:亜鉛めっき鋼●センター高さ:22.2mm●取付穴サイズ:8mm●長さ:85.7mm●深さ:25.4mm●全高:43.2mm●取付穴 センター to センター:68mm●コード番号:755-227アズワン品番65-8051-29
リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工)リニアガイド LHシリーズNSK(日本精工)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel
仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:8mm●レール長さ:215mm●キャリッジ長さ:24mm●キャリッジ幅:16mm●動定格荷重:980N●静定格荷重:2260N●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:491-9267アズワン品番65-7974-08
リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工)リニアガイド LHシリーズNSK(日本精工)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel
仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:10mm●レール長さ:120mm●キャリッジ長さ:31mm●キャリッジ幅:20mm●動定格荷重:1860N●静定格荷重:3920N●レール材質:炭素鋼●コード番号:497-9411アズワン品番65-8050-55
ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mmSKF(日本エスケイエフ)
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loadsIt features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axisThis innovative design allows the product to support loads from both directionsThe bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive frictionThe tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over timeThis will reduce both installation and overall maintenance timeWhat is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaftIt has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaftThe pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring componentsThe lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking systemIts also reusable, so its a long-lasting optionThis robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from slidingWhat types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864アズワン品番65-7942-23
リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工)リニアガイド LHシリーズNSK(日本精工)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only
仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:8mm●レール長さ:95mm●キャリッジ長さ:24mm●キャリッジ幅:16mm●動定格荷重:980N●静定格荷重:2260N●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:491-9251アズワン品番65-7973-34
リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工)リニアガイド LHシリーズNSK(日本精工)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only)
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
SKF Bearing Adapter Sleeve - H 3040 Use this SKF adapter sleeve in your roller bearing systems when you need to mount a tapered bore onto a cylindrical seatIt adjusts to the diameter of your shaft, giving you wider diameter tolerancesYou can use this sleeve with plain shafts or stepped shafts, so its a versatile optionThe sleeve is simple to install when using a plain shaft, you can mount the bearing at any position on the shaftWhen using a stepped shaft, you can use an L-shaped spacer ring to position the bearing accurately, making it easier to mount and dismountThis means that theres no need to machine the shaft seat, saving you time and effort. Adjustable to shaft diameter Suitable for use with plain or stepped shafts Easy to install Mass of 8.9 kg Application Information Industrial machinery Conveyor belts in packaging applications Sliding door constructionSKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 When should I use a bearing adapter sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Youll commonly find this sleeve used for split pillow block bearing housings to lock a bearing onto the shaftIts also a good choice when youre working with large bearings or medium-speed to high-speed applications.
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:180 mm x 120mm●内径:180mm●併用可能製品:メートルシャフト●コード番号:209-3711アズワン品番65-7957-15
ローラーベアリング 内径180mm レース幅47.93mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径180mm レース幅47.93mmSKF(日本エスケイエフ)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
SKF Taper Roller Bearing, 180 mm ID, 250 mm OD - 32936 This SKF taper roller bearing is suitable for any application that calls for high performance, reduced friction or improved power densityIt accommodates combined loads and generates low levels of friction during operationAs part of the SKF Explorer range, the high-performance bearing is made from ultra-clean steel for durability and a long service life, even when handling heavy loadsIts refined manufacturing process ensures the bearings smooth running, so it maximises its use of lubricationThis means your machinery will need less maintenance and downtime. Parallel-bore type to handle misalignment Optimal load distribution to reduce operational stress Can be used for rigid bearing applications Extended life for efficiency and reduced maintenance Application Information Mining and mineral processing industries Hoisting equipment Gearbox manufacturing industrySKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 Can you separate this bearing 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。This SKF bearing is a single-row separable typeThis means you can mount the inner ring with roller and cage assembly separately from the outer ring, making mounting, dismounting and maintenance inspection simplerShould this bearing be run in Yes, this bearing requires running inTypically, this subjects the bearing to significant friction and temperature spikes that cause wearHowever, the design of this SKF taper roller bearing reduces frictional heat to minimise wear during its running-in period.
仕様●内径:180mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:47.93mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:735kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:435kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1900rpm●速度を制限:2200rpm●疲労限度荷重:68kN●コード番号:208-0079アズワン品番65-7927-07
ロッド端 Forged Steel ボア25mm 全長126mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 Forged Steel ボア25mm 全長126mm Metric Thread Standard メスDurbal
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●内径:25mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:7.5kN●全体長さ:126mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0138アズワン品番65-7970-17
ロッド端 5/8-18メス Alloy Steel ボア0.62インチ UNF Thread Standard メス Aurora Bearing Companyロッド端 5/8-18メス Alloy Steel ボア0.62インチ UNF Thread Standard メスAurora Bearing Company
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:5/8-18メス●内径:0.62インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2778アズワン品番65-7968-58
ロッド端 7/16-20メス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard メス Aurora Bearing Companyロッド端 7/16-20メス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard メスAurora Bearing Company
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:7/16-20メス●内径:0.43インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2776アズワン品番65-7969-87
ロッド端 Forged Steel ボア25mm 全長126mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 Forged Steel ボア25mm 全長126mm Metric Thread Standard オスDurbal
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)
仕様●内径:25mm●動定格荷重:24.9kN●静定格荷重:18.5kN●全体長さ:126mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0078アズワン品番65-7969-91
ロッド端 7/16-20メス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard メス Aurora Bearing Companyロッド端 7/16-20メス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard メスAurora Bearing Company
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:7/16-20メス●内径:0.43インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2782アズワン品番65-7968-94
ロッド端 1/4-28オス Alloy Steel ボア0.25インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Companyロッド端 1/4-28オス Alloy Steel ボア0.25インチ UNF Thread Standard オスAurora Bearing Company
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:1/4-28オス●内径:0.25インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2763アズワン品番65-7969-11
ロッド端 5/8-18オス Alloy Steel ボア0.62インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Companyロッド端 5/8-18オス Alloy Steel ボア0.62インチ UNF Thread Standard オスAurora Bearing Company
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:0.62インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2769アズワン品番65-7968-54
ロッド端 5/8-18メス Alloy Steel ボア0.62インチ UNF Thread Standard メス Aurora Bearing Companyロッド端 5/8-18メス Alloy Steel ボア0.62インチ UNF Thread Standard メスAurora Bearing Company
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:5/8-18メス●内径:0.62インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2784アズワン品番65-7968-49

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

telチップ特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品