カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(130)
- 直動部品(2)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「UC205」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)
FYH(日本ピローブロック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200適合本体シリーズ名UC記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式)
象印チェンブロック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷交換用のユニット用玉軸受です。用途交換補修用。材質軸受:高炭素クロム軸受鋼形状ユニット用玉軸受RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
角フランジ形ユニット
旭精工(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット
旭精工(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き
旭精工(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
心高ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPA形
旭精工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
狭幅ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
変形フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
エンドプレート(1穴タイプ)
岩田製作所(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPH形
旭精工¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ピロー形ユニット
旭精工¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷耐熱用グリース(HR5)標準封入材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
セットスクリュー
NTN(エヌティーエヌ)¥199税込¥2191個当日出荷適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品