カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(46)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「UCP209」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット 給油タイプ
(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷もっとも代表的な軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
ピロー形ユニット 給油式
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット
KMT(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
ベアリングユニット ピロー形ユニット(UCP形)
KMT¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷材質軸受:SUJ2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース形状ピロー形
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ
旭精工(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
耐熱用ピロー形ユニット
旭精工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱用グリース(HR5)標準封入材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
ピロー形ユニット UCP-FCD形
FYH(日本ピローブロック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ピロー形ユニット UCP-C形
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付(片側閉じカバー)軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付(両側ゴムシール付カバー)軸穴種別円筒穴形
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ピロー形ユニット UCP-FC形
FYH(日本ピローブロック)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP-CD形
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
旭精工¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷円筒穴ピロー形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品