カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(68)
        • ステージ/画像処理(15)
        • 直動部品(9)

メカニカル部品 :「a3 筒」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪THK(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシール付材質炭素鋼形状円筒外輪
印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット旭精工(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(偏芯輪付)材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪THK(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシールなし材質炭素鋼形状円筒外輪
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ)ミニフランジユニットNTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など種別ひしフランジ形ユニット軸穴種別円筒穴形
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
2,432税込2,675
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から30日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
視覚認識 omron(オムロン)視覚認識omron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用FYH(日本ピローブロック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし形状円筒外輪外径形状円筒形
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
形状印ろう付き丸フランジユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から42日以内出荷
円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 無給油形 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 無給油形FYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-E4RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用FYH(日本ピローブロック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ シグマ光機円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6 円筒穴  ステンレス鋼板カバー付(密閉形) FYH(日本ピローブロック)耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(密閉形)FYH(日本ピローブロック)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状丸フランジ形取付ボルトの呼びM12ユニット質量(kg)1.56カバー寸法(mm)45ベアリング呼び番号UC208S6基本定格荷重Cr(kN)24.8基本定格荷重Cor(kN)14.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SFC208
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズシグマ光機
9,398税込10,338
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズシグマ光機
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズシグマ光機
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)旭精工(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニット仕様FD(食品機械用)グリースグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430)材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)旭精工
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430)材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6 円筒穴  ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック)耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)FYH(日本ピローブロック)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状丸フランジ形取付ボルトの呼びM12ユニット質量(kg)1.56カバー寸法(mm)45ベアリング呼び番号UC208S6基本定格荷重Cr(kN)24.8基本定格荷重Cor(kN)14.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SFC208

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品