カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「idec apn」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーベアリング 内径140mm レース幅42mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径140mm レース幅42mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    418,980税込460,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - NU 228 ECML/C3 Need to deal with heavy radial loads at high speeds in your industrial machinery Use this cylindrical roller bearing from SKF。It has an innovative, open-flanged design that encourages the formation of a lubricant film, helping reduce damage from friction heat。This bearing also features a logarithmic roller profile that reduces stresses around the edges, so you can be confident of long service life。As part of the SKF Explorer series, this product is made from performance-grade high-quality steel that offers strength and reliability even with prolonged use. Cylindrical roller bearing handles heavy loads and high speeds Tapered bore compensates for friction and supports radial loads Inside diameter of 140 mm, outside diameter of 250 mm for versatile application Compact race width of 42 mm Application Information Steering systems Pneumatic and hydraulic equipment Energy generation machinerySKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 140 mm、外径 250 mm です。 Why should I use bearings with a window-type cage ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWindow-type cages offer precision handling at high loads and speeds without increasing friction。This roller bearing is equipped with a machined-brass cage。What is the ideal operating temperature range for this bearing Since this unit has a brass cage, its suitable for temperatures of up to +250℃.
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:42mm●材質:スチール●静定格荷重:510kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:450kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2071アズワン品番65-7946-70

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品