ロッドエンド T型 T-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
棒先止めネジ SCシリーズシグマ光機
ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズシグマ光機
YTL・YDL用保護ガラス PGシリーズシグマ光機
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP13A-1-500NB(日本ベアリング)
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP13A-1-600NB(日本ベアリング)
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP13A-1-200NB(日本ベアリング)
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP13A-1-400NB(日本ベアリング)
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP13A-1-300NB(日本ベアリング)
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP13A-2-300NB(日本ベアリング)
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP13A-2-600NB(日本ベアリング)
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP13A-2-400NB(日本ベアリング)
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP13A-2-500NB(日本ベアリング)
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP13A-2-200NB(日本ベアリング)
KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オスLDK
ロッド端 炭素鋼 ボア25mm 全長124mm Metric Thread Standard メスLDK
ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オスLDK
ロッド端 炭素鋼 ボア25mm 全長124mm Metric Thread Standard オスLDK
ロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メスLDK
ロッド端 M16 メス 304ステンレススチール ボア16mm 全長83mm Metric Thread Standard メスLDK
ロッド端 M16 オス 304ステンレススチール ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オスLDK
ロッド端 M6 メス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard メスSKF(日本エスケイエフ)
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズエスコ
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
ロッド端 M6x1 オス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard オスSKF(日本エスケイエフ)
ロッド端 M16 メス 炭素鋼 ボア16mm 全長83mm Metric Thread Standard メスLDK
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
ロッド端 M6 メス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard メスSKF(日本エスケイエフ)
ピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
ロッド端 M16 メス 304ステンレススチール ボア16mm 全長83mm Metric Thread Standard メスLDK
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ