メカニカル部品 :「pbc2」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズ
RoHS
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
1台
6,030 税込6,633
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品
RoHS
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
1台
6,030 税込6,633
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 条数1 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

BG ウォームホイール モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
モジュール0.8 種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) 形状HA ねじれ右方向 ねじ穴- バックラッシ(mm)0.04~0.22
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)BGウォームホイール
歯数20 種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) 減速比10 形状H1 ねじれ左方向 条数2 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)BGウォームホイール
歯数20 種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) 減速比20 形状H1 ねじれ左方向 条数1 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通信で複数軸をデージーチェーン接続する場合に使用します。
ケーブル長(m)0.2
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R 電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R 電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源交流 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 電源交流 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング