メカニカル部品 :「smコネクタ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明用の延長ケーブルで、1~10mから選定可。仕様は4芯(SMコネクタ オス、メス付)、ストレート
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED照明電源のアナログ設定型用の外部制御ケーブルで 1~10mから選定可。仕様は3芯(SMコネクタ オス、片側先バラ)、ストレート
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED照明用の延長ロボットケーブルで 1~10mから選定可。仕様は4芯(SMコネクタ オス、メス付)、ストレート。屈曲性能に優れたロボットケーブル
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)バー照明 HLDL2シリーズ
大型ワークに最適な直射光を照射 【大型ワークに最適なバー照明】 レンズを使用することで、集光照射が可能なナロータイプと、広い範囲を拡散照射するワイドタイプをご用意。 発光面長さ 150mm~1,200mm まで LED発光色は赤・白・紫外をラインアップ。 検査内容に応じて、可視光領域から赤外領域まで幅広く対応します。 【2,000mmの長距離照射が可能】 長距離照射が可能なナロータイプは、2,000mm先でも照射が可能です。 また広範囲に拡散照射するワイドタイプもご用意しています。
用途ロボットピッキング用光源/各種部品の異品種混入検査/各種部品の実装抜け検査/大型ワークの外観検査/プレス品の打ち抜き寸法測定 など 幅(mm)62 照光種別直射光 照射方式斜光 照光形状バー形
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC200~240 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類マイクロステップ モデル標準モデル
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 電源五相 端末仕様リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 定格電流(A/相)1.4 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類マイクロステップ
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類マイクロステップ
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります