メカニカル部品 :「smc エアシリンダ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動シリンダ LZBF5 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動シリンダ LZCL5 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動シリンダ LZBB5 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電動シリンダ LZCL3 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動シリンダ LZCB5 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動シリンダ LZBU5 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZBU SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動シリンダ LZCB3 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LZBU3L-25A3 電動シリンダ LZBU3 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
ストローク(mm)25 ねじリード(mm)(L)2 ロッド先端形状(-)めねじ
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷

電動シリンダ LZBL5 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電動シリンダ LZBL3 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電動シリンダ LZBF3 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
ねじリード(mm)(L)2
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZCL SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZCB SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZBL SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZBB SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動シリンダ LZBB3 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZBF SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、 オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品 仕様●シリンダ内(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格 :ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P-5●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(ソケット)
1個
239,800 税込263,780
92日以内出荷

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
1個
279,800 税込307,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 速度調整機構を一体化 アタッチメント、保護カバー、オートスイッチの選択が可能 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
1個
43,980 税込48,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品 仕様●シリンダ内径(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N-5●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(プラグ)
1個
279,800 税込307,780
32日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります