メカニカル部品 :「sus アルミ フレーム」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)スターターローラパワーU(MP-C1)
エコ商品
コロコン上の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
仕様加速度:100ms カバーPP 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ押出材 制御方式コントローラ(STP-MP-C1) モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/18 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーウレタン 適合シリーズグリーンフレームN
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)スターターローラパワーW200U(MP-C1)
エコ商品
コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
仕様加速度:100ms カバーPET 材質(本体)アルミ押出材 質量(g)1.8 制御方式コントローラ(STP-MP-C1) モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/18 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーウレタン 適合シリーズグリーンフレームN
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)スターターローラW300R(MP-C1)
エコ商品
コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
仕様加速度:100ms カバーPET 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミ押出材 制御方式コントローラ(STD-MP-C1) モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/12.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーゴム 適合シリーズグリーンフレームN
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)スターターローラW200R(MP-C1)
エコ商品
コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
仕様加速度:100ms カバーPET 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ押出材 制御方式コントローラ(STD-MP-C1) モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/12.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーゴム 適合シリーズグリーンフレームN
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります