カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(524)
        • モーター(原動機)(229)
        • ステージ/画像処理(88)
        • 産業用ロボット(450)
        • 直動部品(467)
        • 伝導部品(7,942)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(138)
        • 搬送(343)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「t2」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
  • t210
  • t209
  • タイミングプーリー gt2
10,181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 T2LLB NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 T2LLBNTN(エヌティーエヌ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
アンギュラ玉軸受 T2P4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2P4NTN(エヌティーエヌ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 T2P5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2P5NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 T2DTP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DTP4NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
幅(mm)38軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP5NTN(エヌティーエヌ)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP5NTN(エヌティーエヌ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP4NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP4NTN(エヌティーエヌ)
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷
幅(mm)60軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 T2DB/GLP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DB/GLP5NTN(エヌティーエヌ)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
幅(mm)56軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 T2DB/GHP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DB/GHP5NTN(エヌティーエヌ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
幅(mm)34軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
深溝玉軸受 T2XC3P6 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 T2XC3P6NTN(エヌティーエヌ)
819税込901
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
アンギュラ玉軸受 T2DBC3P5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DBC3P5NTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
幅(mm)42軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W0801MS-3Y-C3T2 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W0801MS-3Y-C3T2NSK(日本精工)
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】84ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】8.3外径d1(Φmm)【軸】8ボール径(Φmm)【Dw】1.2リード(mm)2有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】8【谷径(dr)】6.9基本定格荷重Ca(N)【動定格】1560基本定格荷重Coa(N)【静定格】2200リードl(mm)2
標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W1002MS-1Y-C3T2 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W1002MS-1Y-C3T2NSK(日本精工)
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】222ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】10.3ボール径(Φmm)【Dw】1.2リード(mm)2有効巻数(巻)3軸径d1(Φmm)10軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】10【谷径(dr)】8.9基本定格荷重Ca(N)【動定格】1800基本定格荷重Coa(N)【静定格】2970リードl(mm)2
標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W1202MS-1Y-C3T2 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W1202MS-1Y-C3T2NSK(日本精工)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】182ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】12.3外径d1(Φmm)【軸】12ボール径(Φmm)【Dw】1.2リード(mm)2谷径(mm)【ねじ軸(dr)】10.9有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】12基本定格荷重Ca(N)【動定格】1960基本定格荷重Coa(N)【静定格】3620リードl(mm)2
標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W0802MS-3Y-C3T2 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W0802MS-3Y-C3T2NSK(日本精工)
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】164ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】8.3ボール径(Φmm)【Dw】1.2リード(mm)2有効巻数(巻)3軸径d1(Φmm)8軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】8【谷径(dr)】6.9基本定格荷重Ca(N)【動定格】1560基本定格荷重Coa(N)【静定格】2200リードl(mm)2
標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W1604MS-1Y-C3T2 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W1604MS-1Y-C3T2NSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】360ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】16.4外径d1(Φmm)【軸】16ボール径(Φmm)【Dw】1.588リード(mm)2有効巻数(巻)4軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】16【谷径(dr)】14.6基本定格荷重Ca(N)【動定格】4150基本定格荷重Coa(N)【静定格】8450リードl(mm)2
標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W1001MS-1Y-C3T2 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W1001MS-1Y-C3T2NSK(日本精工)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】122ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】10.3外径d1(Φmm)【軸】10ボール径(Φmm)【Dw】1.2リード(mm)2谷径(mm)【ねじ軸(dr)】8.9有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】10基本定格荷重Ca(N)【動定格】1800基本定格荷重Coa(N)【静定格】2970リードl(mm)2
標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W1602MS-1Y-C3T2 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W1602MS-1Y-C3T2NSK(日本精工)
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】210ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】16.4外径d1(Φmm)【軸】16ボール径(Φmm)【Dw】1.588リード(mm)2有効巻数(巻)4軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】16【谷径(dr)】14.6基本定格荷重Ca(N)【動定格】4150基本定格荷重Coa(N)【静定格】8450リードl(mm)2
標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W1203MS-1Y-C3T2 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W1203MS-1Y-C3T2NSK(日本精工)
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】282ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】12.3ボール径(Φmm)【Dw】1.2リード(mm)2有効巻数(巻)3軸径d1(Φmm)12軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】12【谷径(dr)】10.9基本定格荷重Ca(N)【動定格】1960基本定格荷重Coa(N)【静定格】3620リードl(mm)2
アンギュラ玉軸受 T2DTP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DTP5NTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
幅(mm)46軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 T2G/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2G/GNP5NTN(エヌティーエヌ)
7,398税込8,138
1個
30日以内出荷
幅(mm)18軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ファインU-ナット ソケット 冨士精密ファインU-ナット ソケット冨士精密(18件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き旭精工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質鋳鉄
カメラホルダ 中央精機カメラホルダ中央精機
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
ねじの呼び寸法(三脚ねじ)1/4インチシャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・スライドユニット) LRX65C1T2HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・スライドユニット) LRX65C1T2HS1IKO(日本トムソン)
93,005税込102,306
1個
29日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ65タイプスタンダード
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形 ・スライドユニット) LRXD35C1T2HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形 ・スライドユニット) LRXD35C1T2HS1IKO(日本トムソン)
35,483税込39,031
1個
29日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ35タイプスタンダード
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・スライドユニット) LRXC45C1T2HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・スライドユニット) LRXC45C1T2HS1IKO(日本トムソン)
36,480税込40,128
1個
29日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ45タイプショート
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形 ・スライドユニット) LRXDG45C1T2HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形 ・スライドユニット) LRXDG45C1T2HS1IKO(日本トムソン)
66,310税込72,941
1個
29日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ45タイプロング
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・スライドユニット) LRX45C1T2HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・スライドユニット) LRX45C1T2HS1IKO(日本トムソン)
51,775税込56,953
1個
29日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ45タイプスタンダード
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形 ・スライドユニット) LRXD45C1T2HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形 ・スライドユニット) LRXD45C1T2HS1IKO(日本トムソン)
49,115税込54,027
1個
29日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ45タイプスタンダード
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・スライドユニット) LRXC55C1T2HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・スライドユニット) LRXC55C1T2HS1IKO(日本トムソン)
50,350税込55,385
1個
29日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ55タイプショート
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・スライドユニット) LRXC35C1T2HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・スライドユニット) LRXC35C1T2HS1IKO(日本トムソン)
26,268税込28,895
1個
29日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ35タイプショート
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・スライドユニット) LRXG55C1T2HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・スライドユニット) LRXG55C1T2HS1IKO(日本トムソン)
96,520税込106,172
1個
29日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ55タイプロング
スフェリカル テフロンタイプ 重荷重 NMB(ミネベア)スフェリカル テフロンタイプ 重荷重NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

t2特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品