カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(119)
        • 直動部品(2)

メカニカル部品 :「uc206」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
角フランジ形ユニット 旭精工角フランジ形ユニット旭精工(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット 旭精工ひしフランジ形ユニット旭精工(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工ユニット用玉軸受(軽荷重用)旭精工(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状ユニット用玉軸受種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH(日本ピローブロック)ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)FYH(日本ピローブロック)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質鋳鉄
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き旭精工(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状円筒穴形軸径(Φmm)-荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工ステンレスシリーズ軸受け(単体)旭精工
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピロー形ユニット UCPA形 旭精工ピロー形ユニット UCPA形旭精工
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
心高ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)心高ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
変形フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)変形フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
狭幅ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)狭幅ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。
用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット UCFK形 旭精工ひしフランジ形ユニット UCFK形旭精工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニット インサート軸受 KMTベアリングユニット インサート軸受KMT(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱SUS440C(相当)潤滑剤リチウム系グリース
エンドプレート(1穴タイプ) 岩田製作所エンドプレート(1穴タイプ)岩田製作所(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットスクリュー NTN(エヌティーエヌ)セットスクリューNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
当日出荷
適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベアリングユニット インサート軸受 KMTステンレスベアリングユニット インサート軸受KMT
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱SUS440C(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
耐熱用ピロー形ユニット 旭精工耐熱用ピロー形ユニット旭精工
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱用グリース(HR5)標準封入
材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)旭精工(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
変形ひしフランジ形ユニット無給油式 ノーブランド変形ひしフランジ形ユニット無給油式ノーブランド
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状変形フランジ形
UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) FYH(日本ピローブロック)UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)FYH(日本ピローブロック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
カートリッジ形ユニット 旭精工カートリッジ形ユニット旭精工
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP-C形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-C形FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2形NTN(エヌティーエヌ)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式) 象印チェンブロックユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式)象印チェンブロック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換用のユニット用玉軸受です。
用途交換補修用。材質軸受:高炭素クロム軸受鋼形状ユニット用玉軸受RoHS指令(10物質対応)対応
狭幅ピロー形ユニット ノーブランド狭幅ピロー形ユニットノーブランド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ピロー形
UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット旭精工
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から121日以内出荷
形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ステンレス製ユニット用玉軸受 F-UC2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ユニット用玉軸受 F-UC2形NTN(エヌティーエヌ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製ユニット用玉軸受です。
材質(軸受)ステンレス鋼

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

uc206特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品