メカニカル部品 :「xyテーブル 電動」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)392 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送りねじリード(mm)5 ロストモーション(mm)0.005 材質(テーブル)アルミ合金
1個
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)392 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送りねじリード(mm)2 ロストモーション(mm)0.002 材質(テーブル)アルミ合金
1個
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
249,800 税込274,780
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3
ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
関連資料寸法図
1個
149,800 税込164,780
22日以内出荷

移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドボールブッシュ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-BTD2・ACB-BTD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機X・Y小型ステージ
エコ商品
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.32 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.0005 センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.001mm 適合ケーブルACB-STS2 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.015 ロストモーション(mm)0.0005 最高速度(mm/s)8(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

神津精機自動XYステージ
エコ商品
種類xyステージ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LEYH63NYB-300 LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH63NYB) SMC CADデータあり
ストローク(mm)300 リード(mm)(B) 10 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NY) 取付形状Y 精度(H) テーブル:高精度形 防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様) サイズ(mm)63 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし 型式SE15 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)1 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A0
1台
46,980 税込51,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
125,000 税込137,500
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中央精機X・Y軸ねじ式ステージ
エコ商品
XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3(微調整付)
XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式+ネジ式1回転2mm微調整の組み合わせ。大きな資料の位置合わせに最適。
耐荷重(N)(最大)29.4 送り方式送りねじ テーブル幅(mm)450 ストローク(X距離)(mm)±150 ストローク(Y距離)(mm)±150
1個
339,800 税込373,780
32日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK カプリコン
・ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。・従来品より畳用トルクが1.5倍の高トルク仕様です。・瞬時最大トルク350%のサーボモータに最適です。・ステンレス製ディスクが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。・ロングタイプのXHW-C-Lを標準化。<用途>。アクチュエータ/表面実装機/精密XYステージ/インデックステーブル
1個
5,469 税込6,016
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ 耐荷重(N)39.2 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります