絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(2,708)
  • 日産ネジ(132)
  • 八幡ねじ(44)
  • OHSATO(大里)(8)
  • コノエ(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • 互省製作所(2)
  • 由良産商(2)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
  • エスコ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • カメダデンキ(1)
  • Festo(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
ねじの呼び
  • M3(8)
  • M4(8)
  • M5(10)
  • M6(11)
  • M8(3)
  • M10(1)
  • M12(1)
長さ(mm)
  • 1(1)
  • 6(8)
  • 8(12)
  • 10(12)
  • 12(12)
  • 14(1)
  • 15(11)
  • 16(6)
  • 18(1)
  • 20(12)
  • 25(9)
  • 30(10)
  • 35(4)
  • 40(5)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 60(1)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(16)
  • SCM435(2)
  • SWCH(5)
頭部形状
頭部形状
なべ(10)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角アプセット(2)
頭部形状
六角穴付き(4)
種類
種類
P=3(SW+JISW組込)(8)
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)(2)
P=3(SW+JISW組込)・P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
  • 3価クロメート(7)
  • 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(6)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(5)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(7)
  • 1(7)
  • 1.25(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ穴寸法
  • No.1(2)
  • No.2(5)
No.1・No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(13件のレビュー)
579税込637
1パック(14個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO六角穴付き組込ボルト(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
619税込681
1パック(20個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(46個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ) TRUSCO座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1パック(18個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
アプセット組込P-3三価白 TRUSCOアプセット組込P-3三価白TRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(14個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込材質低炭素鋼穴の形状十字穴表面処理三価白仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付種類P=3(SW、W付)強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
座金組込ボルト (アプセットタイプ) TRUSCO座金組込ボルト (アプセットタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
819税込901
1パック(55個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO
749税込824
1パック(40個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(85個)ほか
当日出荷
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート穴の形状十字穴種類P=3(SW+JIS W組込)JIS規格JIS-B1188規格品
薄板用座金組込ねじ TRUSCO薄板用座金組込ねじTRUSCO
539税込593
1セット(13本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付2018年トラスコ掲載ページ2 0446
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒) TRUSCOボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒)TRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)SCM435穴の形状六角穴表面処理三価クロメート(黒)種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH材質(ワッシャ)SPCC
座金・ばね座金組込十字穴付六角ボルト(ステンレス) TRUSCO座金・ばね座金組込十字穴付六角ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1セット(44本)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状六角強度区分A2-50
座金・バネ座金組込六角ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入 TRUSCO座金・バネ座金組込六角ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入TRUSCO
2,998税込3,298
1缶(100本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白) TRUSCOボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白)TRUSCO
739税込813
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)SCM435穴の形状六角穴表面処理三価クロメート(白)種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH材質(ワッシャ)SPCC
ばね座金組込六角ボルト(スチール) TRUSCOばね座金組込六角ボルト(スチール)TRUSCO
669税込736
1セット(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
ばね座金組込六角穴付ボルト(スチール) TRUSCOばね座金組込六角穴付ボルト(スチール)TRUSCO
449税込494
1セット(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート仕上げ頭部形状六角穴付き強度区分10.9
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,798税込1,978
1缶(100本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-2 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-2 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
4,298税込4,728
1缶(540本)ほか
5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,298税込3,628
1缶(270本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリングワッシャー(P-2)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリングワッシャー(P-2)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,498税込1,648
1缶(450本)ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
999税込1,099
1缶(60本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付六角組込ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入 TRUSCO十字穴付六角組込ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入TRUSCO
1,598税込1,758
1缶(130本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入 TRUSCO座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入TRUSCO
2,598税込2,858
1缶(100本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,098税込1,208
1缶(50本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
座金組込ねじ