絞り込み
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(3)
- M5(3)
- M6(3)
長さ(mm)
- 1(1)
- 6(3)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(5)
- 15(5)
- 16(1)
- 20(5)
- 25(3)
- 30(3)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(4)
- SCM435(2)
種類

P=3(SW+JISW組込)(3)
表面処理
- 3価クロメート(3)
頭部形状

六角穴付き(4)
六角穴付き
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(3)
- 1(4)
0.5・0.7(36山)・0.8・1
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(295)
- 日産ネジ(96)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 互省製作所(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
- エスコ(1)
- 八幡ねじ(1)
- Festo(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(3)
M4(3)
M5(3)
M6(3)

六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(11個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒)
TRUSCO(1件のレビュー)¥739税込¥8131パック(8個)ほか当日出荷から翌日出荷材質(本体)SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品表面処理三価クロメート(黒)頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH穴の形状六角穴材質(ワッシャ)SPCC
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白)
TRUSCO¥739税込¥8131パック(6個)ほか当日出荷材質(本体)SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品表面処理三価クロメート(白)頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH穴の形状六角穴材質(ワッシャ)SPCC
十字穴付六角組込ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1缶(130本)ほか3日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1缶(100本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。ヘキサゴンパック入りです。付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応