絞り込み
ねじの呼び
- M2(8)
- M2.4(2)
- M2.6(2)
- M2.7(2)
- M3(68)
- M3.5(6)
- M3.1(2)
- M3.3(2)
- M3.5(9)
- M3.8(14)
- M4(81)
- M4.5(3)
- M4.1(2)
- M4.2(7)
- M4.5(6)
- M5(66)
- M6(41)
- M8(11)
- M10(4)
- M12(3)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(31)

トラス(10)

低頭(6)

六角(3)

六角アプセット(2)

六角穴付き(4)

極低頭(5)

皿(34)
長さ(mm)
- 4(18)
- 5(24)
- 6(52)
- 8(61)
- 10(70)
- 12(56)
- 15(43)
- 16(50)
- 19(10)
- 20(61)
- 25(60)
- 30(51)
- 35(37)
- 40(39)
- 45(33)
- 50(36)
- 60(16)
- 65(17)
- 70(12)
- 75(16)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(75)
- A2(6)
- SUS304(14)
- SUS305J1(1)
- SUS410(11)
- SUSXM7(15)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(7)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- プラスチック(2)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(109)
- SCM435(5)
- SUM24L(2)
- SWCH(21)
- SWCH18A(10)
- SWRCH(2)
取付穴形状

ツーホール(2)

トライウイング(2)

ピン六角穴(1)

ピン十字穴(1)

ワンサイド(1)

六角穴(9)

十字穴(25)
表面処理
- 3価クロメート(28)
- 3価ホワイト(4)
- クロニッケル(1)
- クロメート(6)
- ニッケル(3)
- パシペート(2)
- ユニクロ(18)
- ラスパート(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 生地/未処理(3)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・黒ニッケル・黒亜鉛
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(9)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(52)
- 0.6(1)
- 0.7(36山)(62)
- 0.8(59)
- 1(43)
- 1.06(5)
- 1.25(16)
- 1.41(18山)(1)
- 1.5(7)
- 1.58(16山)(2)
- 1.59(5)
- 1.75(4)
- 2(1)
- 2.12(2)
- 2.5(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.06・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.59・1.75・2・2.12・2.5
ねじ穴寸法
- No.1(15)
- No.2(27)
- No.3(7)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(13,151)
- エスコ(1,902)
- 若井産業(410)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(307)
- ヤマヒロ(273)
- 九飛勢螺(267)
- 日本パワーファスニング(205)
- 八幡ねじ(184)
- 日産ネジ(177)
- OHSATO(大里)(173)
- ウイング(147)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
- ダンドリビス(102)
- ハーフェレ(98)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- 降矢技研(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(70)
RoHS10物質対応
特価

皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(100個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(32個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(95個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(125個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(10個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(105個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(95個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(160本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(107個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(10個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(10個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(18個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(100個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(50本)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
ドリルネジモドトラス(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(10本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(16本)ほか当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
超低頭ドリルねじ(板金用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911セット(19本)ほか当日出荷頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(17本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)ほか当日出荷通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(20本)ほか当日出荷とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(120個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(10本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
超低頭タッピングねじ
TRUSCO(3件のレビュー)¥699税込¥7691セット(14本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭適合ドライバー2
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(20本)ほか当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(33個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ドリルねじラッパ(石膏ボード用)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(35本)ほか当日出荷ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。用途石膏ボード+鉄骨材質(本体)鉄(SWCH18A)寸法D(Φmm)8.0表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(107個)ほか当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥739税込¥8131パック(100個)ほか当日出荷用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
超低頭小ねじ(スチール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361セット(10本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭強度区分4.8相当
座金組込ボルト (アプセットタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(35個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート)
TRUSCO(2件のレビュー)¥659税込¥7251パック(107個)ほか当日出荷材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート白表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴