ポンプ・送風機・電熱機器 :「20a 配管」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
家庭用電源で安全にハイパワー解氷。イクラオリジナルサーモスタット内蔵解氷クリップ:水道管の温度を約80℃でキープし安全です。サーモプロテクタ装備:トランスの過熱を防止します。解氷設定タイマー装備:解氷時間の設定ができ安心です。38mm2ケーブル採用:余裕の太さで安心です。やわらかいケーブルなので扱いやすさも抜群です。解氷クランプ装備:解氷中はランプを点灯してお知らせします
用途配管等の凍結防止・解氷作業。
仕様【使用部材】パイプ径:15A(1/2”)~20A(3/4")
付属品サーモスタット内蔵解氷クリップ付ケーブル(38mm2×5m)/解氷クリップ付ケーブル(38mm2×5m)
質量(kg)15(ケーブル含む)
出力250A
入力単相100V-15A(家庭用コンセント対応)
周波数50/60Hz
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×215×215
1個
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。