ホットエアービーム コントローラー八光電機翌々日出荷から3日以内出荷
本体に、圧力計を内蔵していますので、コントロールが容易に行えます。流量リミットスイッチを内蔵しております。エアーの供給がない場合は、ヒーターが作動しませんので、安心してご使用いただけます。温度調節器を内蔵しています。エアー温度の監視から、きめ細かな設定まで思いのままに調節調節可能です。小型・軽量で持ち運びが便利です。エアー源と電源があれば、屋内外を問わず、どこでもすぐにご利用いただけます。
用途ホットエアビーム タイプA/B/C/D、ホットエアビーム800に使用できます。仕様前面接続方式適合Kタイプ熱電対型式標準出力電圧入力電圧の0~98%(位相角制御)端子ねじM4空気圧力(MPa)入力:0.4~1出力:0.1~0.3温度制御方式ON/OFF制御温度調節範囲(℃)室温~1200(工場出荷時設定:室温~600)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×198応差(ヒステリシス)3℃駆動方式SSR(ソリッドステートリレー)スイッチング温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit)室温補正精度±2℃(5~40℃)空気出入口Φ8エアーチューブ用アダプター(ホットエアービーム用Φ6エアーチューブ用アダプター付属)ホットエアービームとの接続はΦ6エアーチューブにて行います。(チューブは付属していません)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーポンプフジクリーン税込¥54,978¥49,980