絞り込み
ブランド
  • 加島
  • モノタロウ(13)
  • 工進(603)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(197)
  • 八光電機(176)
  • 鶴見製作所(167)
  • アクアシステム(114)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • エスコ(85)
  • 坂口電熱(85)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • ヤマダコーポレーション(71)
  • テラル(62)
  • 新明和工業(61)
  • 共立機巧(57)
  • ヤガミ(57)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • ニクニ(45)
  • ロバートショウ(43)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) 加島投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品)加島(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用規格S-JET認証製品(第三者認証製品)定格電流(A)10温度調節範囲(℃)0~80アズワン品番1-5447-01RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型 加島【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型加島
137,600税込151,360
1台
21日以内出荷
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く頑丈です。
用途水加熱用仕様電圧容量(V/kw):3相200/2、3相200/3、3相200/4、3相200/5、3相200/6、表面処理電解研磨ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨発熱長(mm)150×50、200×50、250×50、300×50ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付首下長さL(mm)500~1000発熱密度(W/cm2)4.5~7.6絶縁抵抗100mΩ以上、DC500VメガRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.25MB)耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型 加島【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型加島
59,160税込65,076
1台
21日以内出荷
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。
用途水加熱用仕様電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000表面処理電解研磨ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨発熱長(mm)80/170/250/350ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付首下長さL(mm)400~1000発熱密度(W/cm2)7.2~7.6絶縁抵抗100mΩ以上、DC500VメガRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.23MB)耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA)サービス分類オーダー・加工

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器