ポンプ・送風機・電熱機器 :「ptfe」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。 ドラム缶を密閉しなくても使用可能 連続圧送が可能 マグネットアース線付で静電気対策 ※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有 アズワン品番68-1883-81
1個
49,400 税込54,340
翌日出荷

手廻し式高流量ロータリードラムポンプ。ガソリンは使用不可です。
適合酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール、 シンナー、特に化学薬品液に優れます。 材質ボディ:ライトン樹脂、 チューブ:PPS、 シール・ベーン:PTFE、 スポウト:SUS304 全長(mm)1330 質量(kg)3.4 適合サイズドラム缶サイズ(gal):55 吐出量(mL/ストローク)400 使用粘度範囲可能:SAE30以下 吐出口外径(Φmm)32.5
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります