ポンプ・送風機・電熱機器 :「循環用ポンプ」の検索結果
関連キーワード
灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
トラスコ品番509-5085
材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE
質量(kg)8.8
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(吸込)
最大吐出量(L/min)32(1cP時)
空気消費量(L/min)415
使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル
使用可能粘度(cP)2000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。