5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)15 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。 付属品PTFE(Φ12×35cm) トラスコ品番327-7917 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:SUS304 パッキン:PTFE 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 口金40mm用 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

1ストロークで適量を出せます。 取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。 ピストンを上下するだけの簡単操作です。
用途溶剤・薬品など ホース長さ(m)0.35 仕様口金40mm用(50mmも有) 付属品PTFE(Φ12×35cm) トラスコ品番494-2205 材質本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式 アズワン品番1-3311-02
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

アクアシステム電動ペールポンプ
低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 電力(W)156 ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)1 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)100 駆動方式電動式
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクアシステムエアモータータイプ
低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)540 ホース長さ(m)1 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)100 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります