ポンプ・送風機・電熱機器 :「潤滑油」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。
電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。
二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)2
仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付
付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番353-8796
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)50
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
使用流体灯油、軽油、ガソリン
エアー接続口Rc1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
〈WPシリーズ〉
各種オイルの移送に最適です。(粘度のある油も可能→5000cpまで)
電源がない場合での燃料の供給ができ非常時にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に
トラスコ品番850-9853
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
接続口径Rc1/2
質量(kg)5.3
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)240cc/1ストローク
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
駆動方式手動式
使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。
電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。
フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。
電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。吸水6m(ドライ時2.5m)
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。
使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
駆動方式手動式
5000cpまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。
フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。
電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。
吸水6m(ドライ時2.5m)です。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
駆動方式手動式
使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。