絞り込み
ブランド
  • 名東化工機
  • モノタロウ(13)
  • 工進(600)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(197)
  • 八光電機(176)
  • 鶴見製作所(167)
  • アクアシステム(115)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • エスコ(85)
  • 坂口電熱(85)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • ヤマダコーポレーション(71)
  • テラル(64)
  • 新明和工業(61)
  • 共立機巧(57)
  • ヤガミ(57)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • ニクニ(45)
  • ロバートショウ(43)
使用液
  • その他(1)
  • マシン油(2)
  • 各種排水(6)
  • 薬品・溶剤(12)
  • 雨水・湧水・溜水(1)
定格電圧(V)
  • AC100(12)
  • AC200(6)
  • DC14.4(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ 名東化工機ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ名東化工機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に材質(ホース)PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60
ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ 名東化工機ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ名東化工機
77,980税込85,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に電圧(V)単相100材質(ホース)PVC最大揚程(m)10吐出口径25A最大使用液温(℃)60粘度(cP)100
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ 名東化工機ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ名東化工機
91,980税込101,178
1台
当日出荷から12日以内出荷
接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。
用途アルカリ・溶剤用液の移送にホース長さ(m)1最大使用液温(℃)60
充電式ケミカルハンディポンプ LB型 名東化工機充電式ケミカルハンディポンプ LB型名東化工機
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
ホース長さ(m)1バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)取扱液薬品充電時間(分)60液温(℃)40
ケミカルハンディーポンプ 名東化工機ケミカルハンディーポンプ名東化工機(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
口径タイプPF最高使用温度(℃)60
【オーダー】定量ポンプMEX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機【オーダー】定量ポンプMEX型(PVCヘッド仕様)名東化工機
129,000税込141,900
1台
6日以内出荷
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC質量(kg)11~15タイプ横型材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
ケミカルハンディポンプ 名東化工機ケミカルハンディポンプ名東化工機
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。 LB-21/316Fはコードレスポンプで使用場所を選びません。また、用途に応じて流量を3段階に切り替えられます。
タイプ充電式 コードレス最大使用液温(℃)40
【オーダー】定量ポンプMTX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機【オーダー】定量ポンプMTX型(PVCヘッド仕様)名東化工機
119,000税込130,900
1台
6日以内出荷
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC質量(kg)11~15タイプ縦型材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
充電式ケミカルハンディポンプ LB型 名東化工機充電式ケミカルハンディポンプ LB型名東化工機
119,800税込131,780
1台
12日以内出荷
付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パックバッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)充電時間(分)60吐出口径20A液温(℃)40
ダイヤフラム式定量ポンプ 縦型 MTX PVC/ホース 名東化工機ダイヤフラム式定量ポンプ 縦型 MTX PVC/ホース名東化工機
139,800税込153,780
1セット
11日以内出荷から31日以内出荷
ポンプ全体をプラスチックでカバーし、サビの発生や腐食を軽減。縦型で省スペースです。遊星ギヤー二段減速により長時間連続運転が可能
電源(単相/V)100材質(接液部)PVCヘッド、PTFE弁、バイトンOリング
ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ 名東化工機ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ名東化工機
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
用途高粘度オイル送液用材質(ホース)耐油PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60粘度(cP)2000
ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ) 名東化工機ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)名東化工機
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
省エネ効果大幅アップエアー消費量約50%カット高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能エアー供給口をワンタッチカプラーに統一取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。メッキ工場などの薬液の移送に。付属品・PVC製ホースΦ19 1m ・ホースバンド 1ヶ ・ホースニップル 1ヶ ・ナット 1ヶ ・Oリング 1ヶ定格エアーモーター:連続全揚程(m)5.5(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、6.5(最高エアー供給圧力0.5MPa)最大吐出量(L/min)28(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、30(最高エアー供給圧力0.5MPa)主要材質P.P空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~230吐出口径20A ホース接続最大使用液温(℃)60粘度(cP)[最大使用]100供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5
ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ) 名東化工機ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)名東化工機
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
省エネ効果大幅アップエアー消費量約50%カット高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能エアー供給口をワンタッチカプラーに統一取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。溶剤の薬液移送に。メッキ工場などの薬液の移送に。定格エアーモーター:連続ホース長さ(m)1主要材質SUS316空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~220取扱液薬液最大使用液温(℃)60粘度(cP)[最大使用]100供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5
【オーダー】定量ポンプMTX型(PTFEヘッド仕様) 名東化工機【オーダー】定量ポンプMTX型(PTFEヘッド仕様)名東化工機
159,000税込174,900
1台
11日以内出荷
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:PTFE質量(kg)11~15タイプ縦型材質(Oリング)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
【オーダー】定量ポンプMEX型(PTFEヘッド仕様) 名東化工機【オーダー】定量ポンプMEX型(PTFEヘッド仕様)名東化工機
179,000税込196,900
1台
11日以内出荷
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:PTFE質量(kg)11~15タイプ横型材質(Oリング)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
【オーダー】定量ポンプMTX型(SUSヘッド仕様) 名東化工機【オーダー】定量ポンプMTX型(SUSヘッド仕様)名東化工機
159,000税込174,900
1台
11日以内出荷
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:SUS質量(kg)11~15タイプ縦型材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
【オーダー】定量ポンプMEX型(SUSヘッド仕様) 名東化工機【オーダー】定量ポンプMEX型(SUSヘッド仕様)名東化工機
179,000税込196,900
1台
11日以内出荷
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:SUS質量(kg)11~15タイプ横型材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
ケミカルハンディポンプ オイル用 MHO-20シリーズ 名東化工機ケミカルハンディポンプ オイル用 MHO-20シリーズ名東化工機
259,800税込285,780
1セット
15日以内出荷
2000CP(ギヤオイル150番)までの移送が可能。用途の広い電動式ドラムポンプ。小分けもOK"L"タイプ(ガンノズルとリリーフバルブ付)
ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZシリーズ 名東化工機ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZシリーズ名東化工機
209,800税込230,780
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
運転中・停止中に関わらず流量の無段階調整が可能です。遊星ギヤー二段減速により長時間の連続運転が可能です。内部にアルミ材を採用していますので、軽量です。
ダイヤフラム式定量ポンプ 名東化工機ダイヤフラム式定量ポンプ名東化工機
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能
用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など材質(ダイヤフラム)PTFE電源仕様100V単相/65W/屋内

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器